Menu

Handhebelventil VHEF-H, metrisch, Festo

von Festo   |   mehr Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile

Drucken
Direkt betätigtes 3/2-, 5/2-, oder 5/3-Wegeventil VHEF mit Kolbenschieber oder Sitzventil und Handhebel, intern zugeführter Steuerluft, wahlweise mechanischer oder pneumatischer Feder und verschiedene pneumatische Anschlüsse.
Einsatzbereich
  • einfache Vorgänge wie Spannen oder Schließen von Schutztüren
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • klein, kompakt für vielfältige pneumatische Anwendungen
  • Reversbetrieb möglich
  • durch Befestigungsbohrungen montierbar

Technische Daten
  • Baubreite
20 mm
  • Durchfluss
530 bis 1.200 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
–0,95 bis 10 bar

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Deckel aus PA
  • Hebel aus PA-verstärkt
  • Dichtung aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Kipphebelventil VHEF-V, metrisch, Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Kipphebelventil VHEF-V, metrisch, Festo

Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile

Direkt betätigtes 5/2-Wegeventil VHEF mit Kolbenschieber und Kipphebel oben, intern zugeführter Steuerluft, mechanischer Feder und verschiedenen pneumatischen Anschlüsse.

Tasterventil VHEF-P, metrisch, Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Tasterventil VHEF-P, metrisch, Festo

Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile

Direkt oder indirekt betätigtes 3/2-, oder 5/2-Wegeventil VHEF mit Kolbenschieber oder Sitzventil und Druckknopf, intern zugeführter Steuerluft, wahlweise mechanischer oder pneumatischer Feder und verschiedene pneumatische Anschlüsse.

Wahlschalterventil VHEF-E, metrisch, Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Wahlschalterventil VHEF-E, metrisch, Festo

Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile

Direkt betätigtes 3/2-, 5/2-, oder 5/3-Wegeventil VHEF mit Kolbenschieber oder Sitzventil, intern zugeführter Steuerluft, wahlweise mechanischer oder pneumatischer Feder und verschiedene pneumatische Anschlüsse.

Tasthebelventil VHEF-L, metrisch, Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Tasthebelventil VHEF-L, metrisch, Festo

Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile

Direkt betätigtes 3/2-, 5/2-Wegeventil VHEF mit Kolbenschieber oder Sitzventil, intern zugeführter Steuerluft, wahlweise mechanischer oder pneumatischer Feder und verschiedene pneumatische Anschlüsse.

Stößelventil VMEF-S, metrisch, Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Stößelventil VMEF-S, metrisch, Festo

Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile

Direkt betätigtes 3/2- oder 5/2-Wegeventil mit Stößel, Kolbenschieber oder Sitzventil, direkt betätigt, mit intern zugeführter Steuerzuluft und wahlweise mechanischer oder pneumatischer Feder.

Rollenhebelventil VMEF-R, metrisch, Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Rollenhebelventil VMEF-R, metrisch, Festo

Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile

Direkt betätigtes 3/2- oder 5/2-Wegeventil mit Rollenhebel, Kolbenschieber oder Sitzventil, mit intern zugeführter Steuerzuluft und wahlweise mechanischer oder pneumatischer Feder.

Kipprollenventil VMEF-K, metrisch, Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Kipprollenventil VMEF-K, metrisch, Festo

Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile

Direkt betätigtes 3/2- oder 5/2-Wegeventil mit Kipprollenhebel, Kolbenschieber oder Sitzventil, mit intern zugeführter Steuerzuluft und wahlweise mechanischer oder pneumatischer Feder.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken