von Festo | mehr Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
| Kolbenschieberventil |
| weich |
| elektrisch |
| vorgesteuert |
| drosselbar, über Einzelanschlussplatte, über Drosselplatte |
| tastend, rastend, verdeckt |
| Lebensdauerschmierung |
| auf Verkettungsplatte, auf Einzelanschlussplatte |
| beliebig |
| verdeckt |
| 18, 26 mm |
| EN 13849-1/2 |
ISO 15407-1 (VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-...) | |
ISO 15407-2 (VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-... und VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-...) | |
| Schockprüfung mit Schärfegrad 2, nach EN 60068-2-27 |
| Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2, nach EN 60068-2-6 |
| –5 °C bis +50 °C |
| –0,9–10 bar (VSVA-B-M52-...-1T1L-...) |
–0,9–16 bar (VSVA-B-M52-...-1C1-...) | |
3–10 bar (für Ventilinsel mit interner Steuerluftversorgung) | |
Elektrische Daten Ventil | |
| 4-poliger Stecker nach ISO 15407-2 (VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-... und VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-...) |
Stecker nach EN 175301-803, Form C ohne Schutzleiter (VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-...) | |
| 24 V DC |
| 25 kV |
| 3 |
| Ruhestellung über Sensor |
| 100 % |
| IP65, NEMA 4 (für alle Varianten der Signalübertragung in montiertem Zustand) |
Elektrische Daten Sensor | |
| Leitung 3-adrig |
Stecker M8x1, 3-polig | |
| PNP oder NPN |
| Öffner |
| LED gelb |
| 10–30 V DC |
| ±10 % |
| ≤10 mA |
| 200 mA |
| ≤2 V |
| 5.000 Hz |
| taktend |
| für alle elektrischen Anschlüsse |
| induktiv |
| Ventilruhestellung mit Sensor |
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VSNC ist ein Pilotventil für einfach- und doppeltwirkende Schwenk- und Linearantriebe mit Anschlussbild nach VDI/VDE 3845 wie DAPS, DFPB, DLP. Mit entsprechend vorhandenem Zubehör wie z.B. Anschlussbausatz wird auch eine Montage an Antrieben ohne NAMUR Schnittstelle
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Pneumatikventil VSPA, Ventilgröße 18 mm, nach ISO 15407-1.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Pneumatikventil VSPA, Ventilgröße 18 mm, nach ISO 15407-1.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, HHB tastend/rastend (D), 24 V DC, Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Näherungsschalter. ISO-Ventile mit Schaltstellungsabfrage für sicherheitsgerichtete Pneumatik.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, mit Abdeckkappe für HHB tastend/robust, mit Zubehör rastend (TR), 24 V DC, Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Näherungsschalter. ISO-Ventile mit Schaltstellungsabfrage für sicherheitsgerichtete Pneumatik.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, mit Abdeckkappe für HHB tastend (H), 24 V DC, Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Näherungsschalter. ISO-Ventile mit Schaltstellungsabfrage für sicherheitsgerichtete Pneumatik.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VSVA, HHB tastend/rastend (D), 24 V DC, für Ventilinseln VTSA.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB tastend/robust, mit Zubehör rastend (TR), 24 V DC, für Ventilinseln VTSA.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB tastend (H), 24 V DC, für Ventilinseln VTSA.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB verdeckt, 24 V DC, für Ventilinseln VTSA.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VSVA, ISO 5599-1, mit Zentralstecker M 12, 3-polig.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil MEBH/JMEBH/JMEBDH, ISO 5599-1, mit Zentralstecker M 12, 4-polig.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!