Menu

Magnetventil VSVA mit Schaltungsabfrage, mit Abdeckkappe für HHB tastend (H), Festo

von Festo   |   mehr Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Drucken

5/2-Wege-Magnetventil VSVA, mit Abdeckkappe für HHB tastend (H), 24 V DC, Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Näherungsschalter. ISO-Ventile mit Schaltstellungsabfrage für sicherheitsgerichtete Pneumatik.


Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
  • geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Anwendungen/Hinweise
  • Konstruktiver Aufbau
Kolbenschieberventil
  • Dichtprinzip
weich
  • Betätigungsart
elektrisch
  • Steuerart
vorgesteuert
  • Abluftfunktion
drosselbar, über Einzelanschlussplatte, über Drosselplatte
  • Handhilfsbetätigung
tastend, rastend, verdeckt
  • Schmierung
Lebensdauerschmierung
  • Befestigungsart
auf Verkettungsplatte, auf Einzelanschlussplatte
  • Einbaulage
beliebig
  • Handhilfsbetätigung
verdeckt

Technische Daten
  • Baubreite
18, 26 mm
  • entspricht Norm
EN 13849-1/2
ISO 15407-1 (VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-...)
ISO 15407-2 (VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-... und VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-...)
  • Schockfestigkeit
Schockprüfung mit Schärfegrad 2, nach EN 60068-2-27
  • Schwingfestigkeit
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2, nach EN 60068-2-6
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +50 °C
  • Betriebsdruck
–0,9–10 bar (VSVA-B-M52-...-1T1L-...)
–0,9–16 bar (VSVA-B-M52-...-1C1-...)
3–10 bar (für Ventilinsel mit interner Steuerluftversorgung)
Elektrische Daten Ventil
  • Elektrischer Anschluss
4-poliger Stecker nach ISO 15407-2 (VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-... und VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-...)
Stecker nach EN 175301-803, Form C ohne Schutzleiter (VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-...)
  • Nennbetriebsspannung
24 V DC
  • Stoßspannungsfestigkeit
25 kV
  • Verschmutzungsgrad
3
  • Schaltstellungsabfrage
Ruhestellung über Sensor
  • Einschaltdauer ED
100 %
  • Schutzart nach EN 60529
IP65, NEMA 4 (für alle Varianten der Signalübertragung in montiertem Zustand)
Elektrische Daten Sensor
  • Elektrischer Anschluss
Leitung 3-adrig
Stecker M8x1, 3-polig
  • Schaltausgang
PNP oder NPN
  • Schaltelementfunktion
Öffner
  • Schaltzustandsanzeige
LED gelb
  • Betriebsspannungsbereich
10–30 V DC
  • Restwelligkeit
±10 %
  • Leerlaufstrom Sensor
≤10 mA
  • Maximaler Ausgangsstrom
200 mA
  • Spannungsabfall
≤2 V
  • Max. Schaltfrequenz
5.000 Hz
  • Kurzschlussfestigkeit
taktend
  • Verpolungsschutz Sensor
für alle elektrischen Anschlüsse
  • Messprinzip
induktiv
  • Schaltstellungsabfrage
Ventilruhestellung mit Sensor

Material
  • Anschluss- und Verkettungsplatte aus Aluminium-Druckguss
  • Ventil aus Aluminium-Druckguss, PA
  • Dichtungen aus FPM, NBR
  • Schrauben aus Stahl, verzinkt
  • Sensor-Gehäuse aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Sensor-Kabelmantel aus TPE-U(PUR)

Downloads

Für Sie interessant

Magnetventil VSNC-F, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VSNC-F, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VSNC ist ein Pilotventil für einfach- und doppeltwirkende Schwenk- und Linearantriebe mit Anschlussbild nach VDI/VDE 3845 wie DAPS, DFPB, DLP. Mit entsprechend vorhandenem Zubehör wie z.B. Anschlussbausatz wird auch eine Montage an Antrieben ohne NAMUR Schnittstelle

Pneumatikventil VSPA, Ventilgröße 18 mm, ISO 15407-1, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Pneumatikventil VSPA, Ventilgröße 18 mm, ISO 15407-1, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Pneumatikventil VSPA, Ventilgröße 18 mm, nach ISO 15407-1.

Pneumatikventil VSPA, Ventilgröße 26 mm, ISO 15407-1, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Pneumatikventil VSPA, Ventilgröße 26 mm, ISO 15407-1, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Pneumatikventil VSPA, Ventilgröße 18 mm, nach ISO 15407-1.

Magnetventil VSVA mit Schaltungsabfrage, HHB tastend/rastend (D), Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VSVA mit Schaltungsabfrage, HHB tastend/rastend (D), Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

5/2-Wege-Magnetventil VSVA, HHB tastend/rastend (D), 24 V DC, Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Näherungsschalter. ISO-Ventile mit Schaltstellungsabfrage für sicherheitsgerichtete Pneumatik.

Magnetventil VSVA mit Schaltungsabfrage, mit Abdeckkappe für HHB tastend/robust, mit Zubehör rastend (TR), Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VSVA mit Schaltungsabfrage, mit Abdeckkappe für HHB tastend/robust, mit Zubehör rastend (TR), Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

5/2-Wege-Magnetventil VSVA, mit Abdeckkappe für HHB tastend/robust, mit Zubehör rastend (TR), 24 V DC, Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Näherungsschalter. ISO-Ventile mit Schaltstellungsabfrage für sicherheitsgerichtete Pneumatik.

Magnetventil VSVA mit Schaltungsabfrage, mit Abdeckkappe für HHB verdeckt, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VSVA mit Schaltungsabfrage, mit Abdeckkappe für HHB verdeckt, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

5/2-Wege-Magnetventil VSVA, mit Abdeckkappe für HHB verdeckt, 24 V DC, Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Näherungsschalter. ISO-Ventile mit Schaltstellungsabfrage für sicherheitsgerichtete Pneumatik.

Magnetventil VSVA, HHB tastend/rastend (D), 24 V DC, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VSVA, HHB tastend/rastend (D), 24 V DC, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VSVA, HHB tastend/rastend (D), 24 V DC, für Ventilinseln VTSA.

Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB tastend/robust, mit Zubehör rastend (TR), 24 V DC, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB tastend/robust, mit Zubehör rastend (TR), 24 V DC, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB tastend/robust, mit Zubehör rastend (TR), 24 V DC, für Ventilinseln VTSA.

Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB tastend (H), 24 V DC, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB tastend (H), 24 V DC, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB tastend (H), 24 V DC, für Ventilinseln VTSA.

Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB verdeckt, 24 V DC, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB verdeckt, 24 V DC, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB verdeckt, 24 V DC, für Ventilinseln VTSA.

Magnetventil VSVA mit Zentralstecker M 12, 3-polig, ISO 5599-1, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VSVA mit Zentralstecker M 12, 3-polig, ISO 5599-1, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VSVA, ISO 5599-1, mit Zentralstecker M 12, 3-polig.

Magnetventil mit Zentralstecker M 12, 4-polig, ISO 5599-1, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil mit Zentralstecker M 12, 4-polig, ISO 5599-1, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil MEBH/JMEBH/JMEBDH, ISO 5599-1, mit Zentralstecker M 12, 4-polig.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken