Menu

Induktiver Näherungsschalter SIES, quadratisch und quaderförmig, ohne Gewinde, Festo

von Festo   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Einziger induktiver Sensor SIES für 8er Nut mit patentierter LED-Statusanzeige.
Einsatzbereich
  • Speziell geeignet zur Positionserkennung bei elektrischen Achsen EGC und Greifern mit T-Nut.

Vorteile/Ausführungen
  • 2 LEDs für bessere Sichtbarkeit, egal von welcher Seite die Achse sich dem Sensor nähert.
  • für Gleichspannung

Anwendungen/Hinweise
  • Typ
Näherungsschalter, induktiv
  • Bauform
quaderförmig 12 x 26 mm (Q)
quaderförmig 15 x 20 mm (V3)
quadratisch 5 mm (Q5), 8 mm (Q8), 40 mm (Q40)
  • Einbaulage
bündig (B)
  • Schaltein-/ausgang
NPN (N)
PNP (P)
  • Schaltelementfunktion
Schließer (S)
Öffner (O)
antivalent (A)
  • Elektrischer Anschluss
offenes Ende (K)
Stecker M 8 x 1, 4-polig (S)
Schraubklemmen (X)
  • Anzeige
Schaltzustand (L)
Schaltzustand und Betriebsbereitschaft (2L)
  • Schutzart
IP65, IP67

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–25 °C bis +70 °C
  • Betriebsspannung
10–30 V DC

Material
  • Gehäuse aus PA, PUR und hochlegiertem Stahl (SIES-8M-OE), Messing vernickelt (SIES-8M-M8D)

Downloads

Für Sie interessant

Befestigungsbausatz HGPP-HWS-Q5, Festo | Zubehör für Greifer
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz HGPP-HWS-Q5, Festo

Festo Zubehör von

Befestigungsbausatz HGPP-HWS-Q5 als Zubehör für Parallelgreifer HGPP (präzise).

Induktiver Näherungsschalter SIEN, rund ohne Gewinde, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Induktiver Näherungsschalter SIEN, rund ohne Gewinde, Festo

Festo | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter SIEN mit Normalschaltabstand, runde Bauform ohne Gewinde, mit Standard-Gehäuse und LED-Anzeige.

Induktiver Näherungsschalter SIEN, rund mit Gewinde, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Induktiver Näherungsschalter SIEN, rund mit Gewinde, Festo

Festo | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter SIEN mit Normalschaltabstand, runde Bauform mit metrischen Gewinde, bündig oder nicht bündig, wahlweise Standard-Gehäuse oder PA-Gehäuse und LED-Anzeige.

Induktiver Näherungsschalter SIED, rund mit Gewinde, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Induktiver Näherungsschalter SIED, rund mit Gewinde, Festo

Festo | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter SIED für Gleich-/Wechselspannung, runde Bauform mit metrischen Gewinde, bündig oder nicht bündig, wahlweise mit Standard-Gehäuse oder Polyamid-Gehäuse und LED-Anzeige.

Induktiver Näherungsschalter SIEF, rund mit Gewinde, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Induktiver Näherungsschalter SIEF, rund mit Gewinde, Festo

Festo | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter SIEF, schweißfeldfest, runde Bauform mit metrischem Gewinde, bündig oder nicht bündig mit Anzeige und wahlweise Standard-Gehäuse oder schweißspritzresistentem Gehäuse.

Induktiver Näherungsschalter SIEF, quadratisch ohne Gewinde, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Induktiver Näherungsschalter SIEF, quadratisch ohne Gewinde, Festo

Festo | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter SIEF, schweißfeldfest, quadratische Bauform ohne Gewinde, teilbündig, mit Anzeige und wahlweise mit Standard-Gehäuse oder schweißspritzresistentem Gehäuse.

Induktiver Näherungsschalter SIEH, rund ohne Gewinde, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Induktiver Näherungsschalter SIEH, rund ohne Gewinde, Festo

Festo | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter SIEH mit erhöhtem Schaltabstand, runde Bauform ohne Gewinde, bündig, Anzeige und wahlweise Standard-Gehäuse oder Edelstahl-Gehäuse.

Induktiver Näherungsschalter SIEH, rund mit Gewinde, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Induktiver Näherungsschalter SIEH, rund mit Gewinde, Festo

Festo | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter SIEH mit erhöhtem Schaltabstand, runde Bauform mit metrischem Gewinde, bündig, Anzeige und wahlweise Standard-Gehäuse oder Edelstahl-Gehäuse.

Induktiver Näherungsschalter SIES, Sonderbauform, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Induktiver Näherungsschalter SIES, Sonderbauform, Festo

Festo | Näherungsschalter

Einziger induktiver Sensor SIES für 8er Nut mit patentierter LED-Statusanzeige.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken