Menu

Cartridge QSPK10, Festo

von Festo   |   mehr Steckverschraubungen

Drucken
Cartridge QSPK10, geeignet als Schnellsteckverschraubung für den Gehäuseeinbau.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–], geölter Betrieb möglich

Anwendungen/Hinweise
  • Push-Pull-Prinzip

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–10 bar
  • Korrosionsbeständigkeit KBK
1

Material
  • Gehäuse aus PA-verstärkt
  • Lösering aus POM (blau)
  • Schlauchklemmsegment aus hochlegiertem Stahl rostfrei
  • Schlauchdichtung aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Lösegabel QSO, Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Lösegabel QSO, Festo

Festo Zubehör

Die Lösegabel dient als Lösehilfe für QS-Steckverschraubungen an schwer zugänglichen Stellen.

Schläuche
Dazu passt
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Dazu passt

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Dazu passt
Spiral-Kunststoffschlauch PUN-S, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Spiral-Kunststoffschlauch PUN-S, Festo

Festo Dazu passt

Hochflexibler Spiral-Kunststoffschlauch aus Polyurethan.

Schläuche
Dazu passt
Kunststoffschlauch PAN, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PAN, Festo

Festo Dazu passt

Thermisch und mechanisch hoch belastbarer Kunststoffschlauch aus Polyamid.

Schläuche
Dazu passt
Kunststoffschlauch PEN, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PEN, Festo

Festo Dazu passt

Kunststoff-Druckluftschlauch PEN aus Polyethylen zeichnet sich durch hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit aus und ist weitgehend resistent gegen die gängigen Reiniger- und Schmiermittel.

Schläuche
Dazu passt
Kunststoffschlauch PLN, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PLN, Festo

Festo Dazu passt

Kunststoffschlauch PLN aus Polyethylen zeichnet sich durch hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit aus. Er ist weitgehend resistent gegen die gängigen Reiniger- und Schmiermittel.

Schläuche
Dazu passt
Kunststoffschlauch PTFEN, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PTFEN, Festo

Festo Dazu passt

Hochtemperatur und chemikalienresistenter Kunststoffschlauch PTFEN für Pneumatik-Anwendungen, auch für den Lebensmittelbereich geeignet.

Cartridge QSP10, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Cartridge QSP10, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Cartridge QSP10, geeignet als Schnellsteckverschraubung für den Gehäuseeinbau.

Cartridge QSPKG10, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Cartridge QSPKG10, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Cartridge QSPKG10, geeignet als Schnellsteckverschraubung für den Gehäuseeinbau.

Cartridge QSPKG10, NPT, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Cartridge QSPKG10, NPT, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Cartridge QSPKG10, NPT, geeignet als Schnellsteckverschraubung für den Gehäuseeinbau.

Cartridge QSPKG14, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Cartridge QSPKG14, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Cartridge QSPKG14, geeignet als Schnellsteckverschraubung für den Gehäuseeinbau.

Cartridge QSPKG14, NPT, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Cartridge QSPKG14, NPT, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Cartridge QSPKG14, NPT, geeignet als Schnellsteckverschraubung für den Gehäuseeinbau.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken