Menu

Kunststoffschlauch PTFEN, Festo

von Festo   |   mehr Schläuche

Drucken
Hochtemperatur und chemikalienresistenter Kunststoffschlauch PTFEN für Pneumatik-Anwendungen, auch für den Lebensmittelbereich geeignet.
Einsatzbereich
  • Druckluft (ISO 8573-1:2010 [7:–:–)
  • Vakuum

Vorteile/Ausführungen
  • Lebensmitteltauglichkeit
  • Brandprüfung UL94 V-0
  • Kontakt mit Elektrokabeln
  • sehr gut chemikalienbeständig
  • mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • sehr gut hydrolysebeständig
  • RoHS-konform
  • Kupfer- und PTFE-frei

Technische Daten
  • Temperaturabhängiger Betriebsdruck bei 20 °C (siehe Produktübersicht)
–0,95–12 bar (bis 15 bar beim PTFEN-6)
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +150 °C
  • Shore-Härte
D 55 ±3

Luft


Downloads

Für Sie interessant

Schlauch-Bündelungsspirale PKB-50-BL, Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Schlauch-Bündelungsspirale PKB-50-BL, Festo

Festo Zubehör

Schlauch-Bündelungsspirale PKB-50-BL aus Polyethylen (PE) zum Bündeln von Schläuchen.

Rohr-/Schlauchschneider ZRS, Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Rohr-/Schlauchschneider ZRS, Festo

Festo Zubehör

Schlauch-/Rohrschneider ZR dient zum Ablängen von Kunststoff- und Nitrilkautschukrohren mit oder ohne Textileinlage, von 2 bis 20 mm Außendurchmesser. Der integrierte Sicherheitsbügel verhindert unberechtigtes Öffnen. Nicht geeignet für Schläuche mit Metallummantelung.

Stromventile
Zubehör von
Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOH-LE-A-G, Standard, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Außensechskant, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOH-LE-A-G, Standard, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Außensechskant, Festo

Festo Zubehör von

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Außensechskant einstellbar.

Normzylinder CRDSNU, Dämpfung P, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder CRDSNU, Dämpfung P, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder aus Edelstahl, basierend auf der Norm ISO 6432, mit einer kunststoffelastischen Endlagendämpfung. Der Zylinder ist mit einem Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde und einem Abstreifer der eine erhöhte chemische Beständigkeit aufweist und PUR-Mediendic...

Rundzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Rundzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Rundzylinder aus Edelstahl, basierend auf der Norm ISO 15552, mit einer beidseitig selbsteinstellenden Endlagendämpfung. Der Zylinder ist mit einem Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde und einem Abstreifer der eine erhöhte chemische Beständigkeit aufweist und PUR...

Normzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder aus Edelstahl, basierend auf der Norm ISO 6432, mit einer beidseitig selbsteinstellenden Endlagendämpfung. Der Zylinder ist mit einem Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde und einem Abstreifer der eine erhöhte chemische Beständigkeit aufweist und PUR-...

Normzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder aus Edelstahl, basierend auf der Norm ISO 6432, mit einer beidseitig selbsteinstellenden Endlagendämpfung. Der Zylinder ist mit einem Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde und einem Abstreifer der eine erhöhte chemische Beständigkeit aufweist und PUR-...

Normzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder aus Edelstahl, basierend auf der Norm ISO 6432, mit einer beidseitig selbsteinstellenden Endlagendämpfung. Der Zylinder ist mit einem Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde und einem Abstreifer der eine erhöhte chemische Beständigkeit aufweist und PUR-...

Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo | Schläuche

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Kunststoffschlauch PUN-H-F FOOD, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H-F FOOD, Festo

Festo | Schläuche

Kunststoffschlauch PUN-H-F, aus Polyurethan, ist lebensmittelkonform nach EC 1935/2004 und FDA 21 CFR 177.2600, zusätzlich hydrolysebeständig und geeignet für Wasseranwendungen. In Kombination mit NPQR- oder auch NPQH-Verschraubungen einsetzbar in der Lebensmittel- und Verpackung...

Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo | Schläuche

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Kunststoffschlauch PUN-H-DUO, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H-DUO, Festo

Festo | Schläuche

Hochflexibles Kunststoffschlauchpaar, das sich durch hohe Abriebfestigkeit und hohe Knicksicherheit auszeichnet. Die beiden Schläuche sind zu einem Schlauchpaar zusammengeschweißt. Zur Montage wird das Schlauchpaar an beiden Enden auf die notwendige Länge aufgetrennt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken