| Druckluft (ISO 8573-1:2010 [7:–:–), Vakuum, Wasser |
| –0,95 bis 10 bar |
| –35 °C bis +60 °C |
| D 52 ±3 |
Festo Zubehör
Lebensmittelechte, hydrolysebeständige, gerade Polypropylensteckverschraubung mit R-Außengewinde und Außensechskant für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Festo Zubehör
Vollmetall-L-Steckverschraubung aus Messing (MS), wahlweise mit G- oder M-Außengewinde und Außensechskant. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C, einem Druckbereich bis 20 bar und mit hoher Korrosionsbeständigkeit (KBK 3).
Festo Zubehör
Gerade Vollmetall-Standard-Steckverschraubung aus Messing (MS), wahlweise mit G- oder M-Außengewinde und Außensechskant. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C, einem Druckbereich bis 20 bar und mit hoher Korrosionsbeständigkeit (KBK 3).
Festo Zubehör
Mehrfach-Schlauchklemmleiste KK wird zum Befestigen von Schläuchen und Kabeln verwendet.
Festo Zubehör
Schlauch-Bündelungsspirale PKB-50-BL aus Polyethylen (PE) zum Bündeln von Schläuchen.
Festo Zubehör
Schlauchbinder PB aus Polyamid (PA) zum Bündeln von Schläuchen.
Festo Zubehör
Schlauch-/Rohrschneider ZR dient zum Ablängen von Kunststoff- und Nitrilkautschukrohren mit oder ohne Textileinlage, von 2 bis 20 mm Außendurchmesser. Der integrierte Sicherheitsbügel verhindert unberechtigtes Öffnen. Nicht geeignet für Schläuche mit Metallummantelung.
Festo Zubehör von
Doppeltwirkender Kurzhubzylinder ADVC ohne Kolbenstangengewinde, beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.
Festo Zubehör von
Der normbasierte, einfachwirkende Zylinder der Baureihe AEN-S (kurze Ausführung), mit Innengewinde, mit Positionserkennung, zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus.
Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.
Kunststoffschlauch PUN-H-F, aus Polyurethan, ist lebensmittelkonform nach EC 1935/2004 und FDA 21 CFR 177.2600, zusätzlich hydrolysebeständig und geeignet für Wasseranwendungen. In Kombination mit NPQR- oder auch NPQH-Verschraubungen einsetzbar in der Lebensmittel- und Verpackung...
Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!