Menu

L-Sperr-Steckverschraubung QSKL-M5 mit M-AG und Außensechskant, Festo

von Festo   |   mehr Stecknippel-Verschraubungen

Drucken
L-Sperr-Steckverschraubung QSKL mit metrischem Außengewinde inkl. Dichtring und Außensechskant.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–]
  • geölter Betrieb möglich

Technische Daten
  • Betriebsdruck
–0,95–6 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +80 °C

Material
  • Lösering aus POM (blau)
  • Schlauchdichtung aus NBR
  • Gehäuse aus PBT und Messing vernickelt
  • Schlauchklemmsegment aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Gewindestück aus Messing

Downloads

Für Sie interessant

Lösegabel QSO, Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Lösegabel QSO, Festo

Festo Zubehör

Die Lösegabel dient als Lösehilfe für QS-Steckverschraubungen an schwer zugänglichen Stellen.

Schläuche
Dazu passt
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Dazu passt

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Dazu passt
Kunststoffschlauch PAN, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PAN, Festo

Festo Dazu passt

Thermisch und mechanisch hoch belastbarer Kunststoffschlauch aus Polyamid.

Schläuche
Dazu passt
Kunststoffschlauch PEN, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PEN, Festo

Festo Dazu passt

Kunststoff-Druckluftschlauch PEN aus Polyethylen zeichnet sich durch hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit aus und ist weitgehend resistent gegen die gängigen Reiniger- und Schmiermittel.

Schläuche
Dazu passt
Kunststoffschlauch PTFEN, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PTFEN, Festo

Festo Dazu passt

Hochtemperatur und chemikalienresistenter Kunststoffschlauch PTFEN für Pneumatik-Anwendungen, auch für den Lebensmittelbereich geeignet.

Gerade Sperr-Steckverschraubung QSK-M5 mit M-AG und Außensechskant, Festo | Stecknippel-Verschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Sperr-Steckverschraubung QSK-M5 mit M-AG und Außensechskant, Festo

Festo | Stecknippel-Verschraubungen

Gerade Sperr-Steckverschraubung QSK mit metrischem Außengewinde inkl. Dichtring und Außensechskant.

Gerade Sperr-Steckverschraubung QSK mit R-AG und Außensechskant, Festo | Stecknippel-Verschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Sperr-Steckverschraubung QSK mit R-AG und Außensechskant, Festo

Festo | Stecknippel-Verschraubungen

Gerade Sperr-Steckverschraubung QSK mit R-Außengewinde und Außensechskant.

Gerade Sperr-Steckverschraubung QSK-G mit G-AG und Außensechskant, Festo | Stecknippel-Verschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Sperr-Steckverschraubung QSK-G mit G-AG und Außensechskant, Festo

Festo | Stecknippel-Verschraubungen

Gerade Sperr-Steckverschraubung QSK mit G-Außengewinde inkl. Dichtring und Außensechskant.

Gerade Sperr-Steckverbindung QSK, Festo | Stecknippel-Verschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Sperr-Steckverbindung QSK, Festo

Festo | Stecknippel-Verschraubungen

Gerade Sperr-Steckverbindung QSK.

Schott-Steckverbindung QSSK, Festo | Stecknippel-Verschraubungen
angesehen
Gekauft
Schott-Steckverbindung QSSK, Festo

Festo | Stecknippel-Verschraubungen

Schott-Steckverbindung QSSK.

L-Sperr-Steckverschraubung QSKL mit R-AG und Außensechskant, Festo | Stecknippel-Verschraubungen
angesehen
Gekauft
L-Sperr-Steckverschraubung QSKL mit R-AG und Außensechskant, Festo

Festo | Stecknippel-Verschraubungen

L-Sperr-Steckverschraubung QSKL mit R-Außengewinde und Außensechskant.

L-Sperr-Steckverschraubung QSKL-G mit G-AG und Außensechskant, Festo | Stecknippel-Verschraubungen
angesehen
Gekauft
L-Sperr-Steckverschraubung QSKL-G mit G-AG und Außensechskant, Festo

Festo | Stecknippel-Verschraubungen

L-Sperr-Steckverschraubung QSKL mit G-Außengewinde inkl. Dichtring und Außensechskant.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken