Menu

EtherNet/IP Interface CPX-AP-I-EP-M12, Festo

von Festo   |   mehr Zylinderanbauteile und Zubehör

Drucken
EtherNet/IP Interface CPX-AP-I-EP-M12.
Vorteile/Ausführungen
  • Befestigung auf Hutschiene mit Zubehör oder mit Durchgangsbohrung
  • Schutzart IP65, IP67

Technische Daten
  • Abmessungen B x L x H
45 mm x 170 mm x 35 mm
  • Max. Anzahl Module
80
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +50 °C
  • Relative Luftfeuchtigkeit
5–95 %, nicht kondensierend

Material
  • Gehäuse aus PA, PC und Zink-Druckguss, vernickelt
  • O-Ring aus FPM

Downloads

Für Sie interessant

Positions-Transmitter SDAP-MHS, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Positions-Transmitter SDAP-MHS, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Analoger Positions-Transmitter SDAP-MHS, passend für das Motion Terminal VTEM.

Positions-Transmitter SDAS, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Positions-Transmitter SDAS, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Positionstransmitter SDAS 4-polig, in Nut einlegbar, mit Hallsensor und Stecker mit drehbarem Gewinde M 8. Passend für Rundzylinder und Zugankerzylinder mit Befestigungsbausätzen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken