Menu

Bediengerät CDSB-A1, Festo

von Festo   |   mehr Zylinderanbauteile und Zubehör

Drucken
Bediengerät CDSB-A1 für Servoantriebsregler CMMT-AS und für Steuerung CPX-E-CEC des Automatisierungssystems CPX-E.
Einsatzbereich
  • nur mit CMMT, CPX-E-CEC

Vorteile/Ausführungen
  • Anwendungsspeicher 3 GB
  • Touchscreen
  • Anzeige TFT-Farbe
  • Schutzart IP20
  • USB-Schnittstelle, An­schluss­tech­nik USB 2.0 Typ B mini

Technische Daten
  • An­zei­ge­grö­ße
1,77"
  • Be­triebs­span­nungs­be­reich
4,5–5,5 V DC
  • Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
  • Temperaturbereich
0 °C bis +60 °C
  • Re­la­ti­ve Luft­feuch­tig­keit
max. 95 % bei +60 °C, nicht kon­den­sie­rend

Material
  • PA6-verstärkt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken