Menu

Schwenkflansch SNCL-R3, Festo

von Festo   |   mehr Zylinderanbauteile und Zubehör

Drucken
Schwenkflansch SNCL-R3 aus Aluminium-Druckguss mit Schutzüberzug, zur Befestigung von Kompaktzylindern ADN/AEN, basierend auf der Norm ISO 15552.
Vorteile/Ausführungen
  • Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 - starke Korrosionsbeanspruchung
  • Kupfer- und PTFE-frei
  • RoHS-konform

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +90 °C

Material
  • Befestigung
Aluminium-Knetlegierung mit Schutzüberzug
  • Lager
Kunststoff
  • Schrauben
hochlegierter Stahl rostfrei

Downloads

Für Sie interessant

Kupplung DARQ-C-S, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Kupplung DARQ-C-S, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Kupplung DARQ-C-S zur Direktmontage der Sensorboxen SRAP, verbindet zwischen Sensorbox SRAP und Schwenkantrieb DFPB.

Montage-Zubehör DARQ-K-F-S-R1, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montage-Zubehör DARQ-K-F-S-R1, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Montage-Zubehör DARQ-K-F-S-R1 zur Verbindung von Antrieb und Armatur, bestehend aus Kupplung, Montagebrücke, Scheibe und Schrauben.

Montagebausatz DARQ-K-F, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montagebausatz DARQ-K-F, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Montagebausatz DARQ-K-F zur Verbindung von Antrieb und Armatur, bestehend aus Kupplung, Montagebrücke, Scheibe und Schrauben.

Anschlussbausatz DADG-AK-G, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Anschlussbausatz DADG-AK-G, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Adapterbausatz zur Befestigung des Drehverteilers auf dem Rundschalttisch.

Montagebrücke DARQ-K-P-A, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montagebrücke DARQ-K-P-A, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Montagebrücke DARQ-K-P-A für Montage des Stellungsreglers CMSX auf Normantriebe gemäß VDI/VDE 3845 aus rostfreiem, hochlegiertem Stahl, inkl. Befestigungsschrauben.

Montagebrücke DARQ-K-X, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montagebrücke DARQ-K-X, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Montagebrücke DARQ-K-P für Montage von Sensorboxen auf Normantriebe gemäß VDI/VDE 3845 aus rostfreiem, hochlegiertem Stahl, inkl. Befestigungsschrauben.

Reduzierhülse DARQ-R-A-S, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Reduzierhülse DARQ-R-A-S, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Reduzierhülse DARQ-R-A-S für die Adaption der Schwenkantriebswelle an die Armatur.

Verschlussschraube DAMD-P-M-R1, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Verschlussschraube DAMD-P-M-R1, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Verschlussschraube DAMD-R1, mit Dichtring, passend für Kompaktzylinder CDC, Führungszylinder DGRF, Clean Design und auch für Elektrozylinder ESBF.

Verschlussschraube DAMD-PS-M-R1, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Verschlussschraube DAMD-PS-M-R1, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Verschlussschraube DAMD-PS-M-R1, ATEX-tauglich, passend für Normzylinder DSBF-C, ISO 15552, Clean Design.

Montagebausatz DAMD-F5-S, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montagebausatz DAMD-F5-S, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Montagebausatz zur Direktbefestigung von verschiedenen Antrieben.

Lagerbolzen GBS, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Lagerbolzen GBS, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Lagerbolzen GBS für Schwenkbefestigung von entsprechend ausgelegten Antrieben, wie die Zylinder ESW, DSW und DSEU.

Fußbefestigung CRHNC, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Fußbefestigung CRHNC, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Fußbefestigung CRHNC mit Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 nach Festo Norm FN 940070.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken