Menu

Lagerbock LBN, Festo

von Festo   |   mehr Zylinderanbauteile und Zubehör

Drucken
Lagerbock LBN passend für schwenkbare Befestigungen von Zylindern der Serie ESN, DSN, ESNU, DSNU, ADVU und AEVU.
Vorteile/Ausführungen
  • Kupfer- und PTFE-frei
  • RoHS-konform

Technische Daten
  • Baugröße
8 bis 63 mm

Material
  • Befestigung
Stahl verzinkt
  • Bolzen
Stahl verzinkt
  • Sicherung
Federstahl verzinkt
  • Korrosionsbeständigkeitsklasse
1 (niedrige Korrosionsbeanspruchung)

Downloads

Für Sie interessant

Normzylinder DSNU-PPV-A, AG, metrisch, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSNU-PPV-A, AG, metrisch, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder DSNU nach ISO 6432, Kolbendurchmesser 16 mm, mit Positionserkennung und einstellbarer Endlagendämpfung PPV. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente.

Rundzylinder DSNU-PPS-A metrisch, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Rundzylinder DSNU-PPS-A metrisch, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Rundzylinder DSNU, mit Positionserkennung und selbsteinstellender pneumatischer Endlagendämpfung PPS. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente.

Normzylinder DSNU-P-A, Kolbendurchmesser 10 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSNU-P-A, Kolbendurchmesser 10 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder DSNU, mit Positionserkennung und beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Für höchste Anforderungen an Laufeigenschaften, Lebensdauer und Belastbarkeit. En...

Normzylinder DSNU-P-A, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSNU-P-A, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder DSNU, mit Positionserkennung und beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Für höchste Anforderungen an Laufeigenschaften, Lebensdauer und Belastbarkeit. En...

Normzylinder DSNU-P-A, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSNU-P-A, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder DSNU, mit Positionserkennung und beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Für höchste Anforderungen an Laufeigenschaften, Lebensdauer und Belastbarkeit. En...

Normzylinder DSNU-P-A, Kolbendurchmesser 12 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSNU-P-A, Kolbendurchmesser 12 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder DSNU, mit Positionserkennung und beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Für höchste Anforderungen an Laufeigenschaften, Lebensdauer und Belastbarkeit. En...

Normzylinder DSNU-P-A, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSNU-P-A, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder DSNU, mit Positionserkennung und beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Für höchste Anforderungen an Laufeigenschaften, Lebensdauer und Belastbarkeit. En...

Normzylinder DSNU-PPS-A, AG, metrisch, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSNU-PPS-A, AG, metrisch, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppelwirkender Rundzylinder DSNU mit Außengewinde, Positionserkennung für Näherungsschalter und selbsteinstellender, pneumatischer Endlagendämpfung PPS. Entspricht Norm ISO 6432.

Normzylinder DSNU-PPS-A, AG, metrisch, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSNU-PPS-A, AG, metrisch, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppelwirkender Rundzylinder DSNU mit Außengewinde, Positionserkennung für Näherungsschalter und selbsteinstellender, pneumatischer Endlagendämpfung PPS. Entspricht Norm ISO 6432.

Rundzylinder ESNU-P-A, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Rundzylinder ESNU-P-A, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo

Festo Zubehör von

Einfachwirkender Rundzylinder ESNU mit Außengewinde und Positionserkennung für Näherungsschalter. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Basierend auf Norm ISO 6432.

Rundzylinder ESNU-P-A, Kolbendurchmesser 63 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Rundzylinder ESNU-P-A, Kolbendurchmesser 63 mm, Festo

Festo Zubehör von

Einfachwirkender Rundzylinder ESNU mit Außengewinde und Positionserkennung für Näherungsschalter. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Basierend auf Norm ISO 6432.

Normzylinder ESNU-P-A metrisch, Kolbendurchmesser 10 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder ESNU-P-A metrisch, Kolbendurchmesser 10 mm, Festo

Festo Zubehör von

Einfachwirkender Rundzylinder ESNU mit Außengewinde und Positionserkennung für Näherungsschalter. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Entspricht Norm ISO 6432.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken