Menu

Fußbefestigung HZB, Festo

von Festo   |   mehr Zylinderanbauteile und Zubehör

Drucken
Fußbefestigung HZB für Zylinder DZH, breit.
Material
  • Befestigung
Aluminium-Knetlegierung 
Stahl 
für Kolben-Ø 16 bis 25 mm
für Kolben-Ø 32 bis 63 mm
  • Schrauben
Stahl verzinkt 

Downloads

Für Sie interessant

Flachzylinder DZH, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Flachzylinder DZH, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Flachzylinder DZH mit Außengewinde, einseitiger Kolbenstange, pneumatischer Dämpfung beidseitig einstellbar, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.

Flachzylinder DZH, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Flachzylinder DZH, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Flachzylinder DZH mit Außengewinde, einseitiger Kolbenstange, pneumatischer Dämpfung beidseitig einstellbar, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.

Flachzylinder DZH, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Flachzylinder DZH, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Flachzylinder DZH mit Außengewinde, einseitiger Kolbenstange, pneumatischer Dämpfung beidseitig einstellbar, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.

Flachzylinder DZH, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 63 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Flachzylinder DZH, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 63 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Flachzylinder DZH mit Außengewinde, einseitiger Kolbenstange, pneumatischer Dämpfung beidseitig einstellbar, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.

Flachzylinder DZH, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Flachzylinder DZH, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Flachzylinder DZH mit Außengewinde, einseitiger Kolbenstange, pneumatischer Dämpfung beidseitig einstellbar, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.

Flachzylinder DZH, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Flachzylinder DZH, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Flachzylinder DZH mit Außengewinde, einseitiger Kolbenstange, pneumatischer Dämpfung beidseitig einstellbar, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.

Flachzylinder DZH, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Flachzylinder DZH, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Flachzylinder DZH mit Außengewinde, einseitiger Kolbenstange, pneumatischer Dämpfung beidseitig einstellbar, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.

Kupplung DARQ-C-S, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Kupplung DARQ-C-S, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Kupplung DARQ-C-S zur Direktmontage der Sensorboxen SRAP, verbindet zwischen Sensorbox SRAP und Schwenkantrieb DFPB.

Montage-Zubehör DARQ-K-F-S-R1, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montage-Zubehör DARQ-K-F-S-R1, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Montage-Zubehör DARQ-K-F-S-R1 zur Verbindung von Antrieb und Armatur, bestehend aus Kupplung, Montagebrücke, Scheibe und Schrauben.

Montagebausatz DARQ-K-F, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montagebausatz DARQ-K-F, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Montagebausatz DARQ-K-F zur Verbindung von Antrieb und Armatur, bestehend aus Kupplung, Montagebrücke, Scheibe und Schrauben.

Anschlussbausatz DADG-AK-G, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Anschlussbausatz DADG-AK-G, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Adapterbausatz zur Befestigung des Drehverteilers auf dem Rundschalttisch.

Montagebrücke DARQ-K-P-A, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montagebrücke DARQ-K-P-A, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Montagebrücke DARQ-K-P-A für Montage des Stellungsreglers CMSX auf Normantriebe gemäß VDI/VDE 3845 aus rostfreiem, hochlegiertem Stahl, inkl. Befestigungsschrauben.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken