Menu

Spindelachsen EGC-BS-KF, Baugröße 80 mm, Festo

von Festo   |   mehr Elektrische Achsen

Drucken
Spindelachse mit Kugelgewindebetrieb, Kugelumlaufführung und links angebauten Motor, für höchste Anforderungen an Vorschubkraft und Präzision. Das groß dimensionierte Profil mit dem optimierten Querschnitt ermöglicht maximale Steifigkeit und Belastbarkeit der Spindelachse.
Vorteile/Ausführungen
  • steifes, geschlossenes Profil
  • präzise und belastbare Schienenführung
  • platzsparende Positionsabfrage
  • durch hohe Leistungsfähigkeit kann die EGC oft eine Baugröße kleiner dimensioniert werden
  • einbauraumsparende Positionsabfrage mit Näherungsschalter in der Profilnut möglich
  • vielfältige Adaptionsmöglichkeiten an Antriebe
  • umfangreiches Montagezubehör für Mehrachskombinationen

Technische Daten
  • Baugröße
80 mm
  • Hublänge
50–3.000 mm
  • Spindelsteigung
10–40 mm
  • Hubreserve
0 mm
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Abschlussdeckel, Schlitten aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Spindel aus Stahl
  • Profil aus Aluminium, eloxiert
  • Abdeckband aus PU
  • Führungsschiene aus Stahl, hochlegiert

Downloads

Für Sie interessant

Sensorhalter HWS-EGC, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Sensorhalter HWS-EGC, Festo

Festo Zubehör

Kurzer Sensorhalter für die Montage vom Näherungsschalter SIEN-M8B.

Nutenstein NST, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Nutenstein NST, Festo

Festo Zubehör

Nutenstein NST passend für für Profilnuten bei Lineareinheiten, -antrieben und -achsen sowie Führungsachsen.

Profilbefestigung MUE, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Profilbefestigung MUE, Festo

Festo Zubehör

Profilbefestigung MUE passend für Zahnriemenachsen EGC-TB-KF mit Kugelumlaufführung.

Schaltfahne SF-EGC, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Schaltfahne SF-EGC, Festo

Festo Zubehör

Die Schaltfahnen SF-EGC und SF-EGC-HD dienen zur Abfrage mit Näherungsschalter SIES-8M.

Induktiver Näherungsschalter SIES, Sonderbauform, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Induktiver Näherungsschalter SIES, Sonderbauform, Festo

Festo Zubehör

Einziger induktiver Sensor SIES für 8er Nut mit patentierter LED-Statusanzeige.

Spindelachsen EGC-BS-KF, Baugröße 70 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Spindelachsen EGC-BS-KF, Baugröße 70 mm, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Spindelachse mit Kugelgewindebetrieb, Kugelumlaufführung und links angebauten Motor, für höchste Anforderungen an Vorschubkraft und Präzision. Das groß dimensionierte Profil mit dem optimierten Querschnitt ermöglicht maximale Steifigkeit und Belastbarkeit der Spindelachse.

Spindelachsen EGC-BS-KF, Baugröße 120 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Spindelachsen EGC-BS-KF, Baugröße 120 mm, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Spindelachse mit Kugelgewindebetrieb, Kugelumlaufführung und links angebauten Motor, für höchste Anforderungen an Vorschubkraft und Präzision. Das groß dimensionierte Profil mit dem optimierten Querschnitt ermöglicht maximale Steifigkeit und Belastbarkeit der Spindelachse.

Spindelachse ELGC-BS, Baugröße 32 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Spindelachse ELGC-BS, Baugröße 32 mm, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Spindelachse ELGC-BS mit Kugelgewindetrieb, Kugelumlaufführung, innenliegender Führung und Abdeckband, so das die Achse optimal vor Verschmutzung durch Partikel geschützt wird. Die Positionsabfrage wird durch den integrierten Näherungsschalter SMT-8 und den Positionsmagnet verein...

Spindelachse ELGC-BS, Baugröße 45 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Spindelachse ELGC-BS, Baugröße 45 mm, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Spindelachse ELGC-BS mit Kugelgewindetrieb, Kugelumlaufführung, innenliegender Führung und Abdeckband, so das die Achse optimal vor Verschmutzung durch Partikel geschützt wird. Die Positionsabfrage wird durch den integrierten Näherungsschalter SMT-8 und den Positionsmagnet verein...

Spindelachse ELGC-BS, Baugröße 60 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Spindelachse ELGC-BS, Baugröße 60 mm, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Spindelachse ELGC-BS mit Kugelgewindetrieb, Kugelumlaufführung, innenliegender Führung und Abdeckband, so das die Achse optimal vor Verschmutzung durch Partikel geschützt wird. Die Positionsabfrage wird durch den integrierten Näherungsschalter SMT-8 und den Positionsmagnet verein...

Spindelachse ELGC-BS, Baugröße 80 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Spindelachse ELGC-BS, Baugröße 80 mm, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Spindelachse ELGC-BS mit Kugelgewindetrieb, Kugelumlaufführung, innenliegender Führung und Abdeckband, so das die Achse optimal vor Verschmutzung durch Partikel geschützt wird. Die Positionsabfrage wird durch den integrierten Näherungsschalter SMT-8 und den Positionsmagnet verein...

Spindelachse ELGA-BS-KF, Baugröße 70 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Spindelachse ELGA-BS-KF, Baugröße 70 mm, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Spindelachse ELGA-BS mit Kugelgewindetrieb, Kugelumlaufführung, innenliegender Führung und magnetisch dichtendem Abdeckband, so das die Achse optimal vor Verschmutzung durch Partikel geschützt wird. Mit links angebauten Motor, für höchste Anforderungen an Vorschubkraft und Präzis...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken