Menu

Kondensatablass WA, Festo

von Festo   |   mehr Kondensatablass

Drucken
Der Kondensatablass WA leitet das Kondensat ab. Bei Erreichung eines bestimmten Füllstandes öffnet ein Schwimmer das Sitzventil und leitet das Kondensat nach außen. Mit einer zusätzlich eingebauten Handbetätigung kann die Kondensatentleerung auch manuell durchgeführt werden.
Einsatzbereich
  • Wasser

Vorteile/Ausführungen
  • automatisches Entleeren nach Erreichen des max. Füllstandes
  • automatisches Entleeren nach Abschalten des Betriebsdruckes p < 0,5 bar
  • manuelle Betätigung während des Betriebs möglich

Anwendungen/Hinweise
  • Funktion
Kondensatablass WA
  • Ventilfunktion
2/2-Ventil, geschlossen monostabil (WA-1-B)
2/2-Ventil, offen monostabil (WA-2)
  • pneumatischer Anschluss
M9
  • Anschluss Kondensatablass
G 1/4" (WA-1-B), PK-4 (WA-2)
  • Kondensatablass
vollautomatisch

Technische Daten
  • Betriebsdruck
1,5–16 bar
  • Temperaturbereich
0 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Messing, PA

Downloads