Menu

Kondensatablass PWEA-AC, elektrisch betätigt, Festo

von Festo   |   mehr Kondensatablass

Drucken
Der elektrisch betätigte Kondensatablass leitet das in der Filterschalte angesammelte Kondensat durch ein eingebautes Kondensatablassventil in einen Behälter ab. Die Erreichung des maximalen Füllstandes wird von einem Sensor erkannt und das Membranventil öffnet sich und leitet das Kondensat nach außen.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [–:–:–]

Vorteile/Ausführungen
  • vollautomatischer Kondensatablass mit unabhängiger elektrischer Steuerung
  • betriebssicher durch berührungslosen kapazitiven Sensor
  • Bedienung über Folientaster oder elektrische Schnittstelle
  • Betriebsbereitschaft und Schaltzustand werden über LEDs und elektrische Schnittstelle angezeigt

Anwendungen/Hinweise
  • Funktion
Kondensatablass PWEA-AC
  • Ventilfunktion
3/2-Magnetventil, geschlossen monostabil
  • pneumatischer Anschluss
G 1/2"
  • Anschluss Kondensatablass
PK-8
  • Kondensatablass
vollautomatisch
  • elektrischer Anschluss
Schraubklemme PG9

Technische Daten
  • Spannung
24 V DC
115 oder 230 V AC
  • Betriebsdruck
0,8 bis 16 bar
  • Temperaturbereich
+1 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • Kondensatbehälter aus Aluminium-Knetlegierung
  • Dichtungen aus NBR, FPM, PU

Downloads