Menu

Suche nach "Zahnriemenscheibe"
Höchste Belastbarkeit und maximale Zuverlässigkeit

Rollenlager zählen aufgrund ihrer Bauweise zu den Wälzlagern mit der höchsten Belastbarkeit. Der linienförmige Kontakt und die große Fläche zwischen Wälzkörper und Lauffläche verteilt die Belastung optimal über die Breite und sorgt für die hohe Tragfähigkeit der Lager. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „Zahnriemenscheibe“
61-80 von 32 003 Produkten
in 17 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Stirnlampe PIXA® 3 | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Stirnlampe PIXA® 3

Petzl | Helmzubehör

Robuste Helmleuchte mit einstellbaren Lichtkegeln und 2 Batterien. Tragbar mit verstellbarem Stirnband am Kopf oder mit vorhandener Halterung an Helmen und kann auf den Boden gestellt werden.

Petzl
Teilenummer 645185
Stirnlampe Indestructible H20 Pro | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Stirnlampe Indestructible H20 Pro

Varta | Helmzubehör

Extrem robuste 4-Watt-LED-Kopfleuchte mit stoßabsorbierendem Gummielementen, bruchfeste Linse und Reflektor und einstellbarem Kopfband mit Mittelband für maximale Haltbarkeit und angenehmen Tragegefühl.

Varta
Teilenummer K66497
Kopfleuchte PARALUX® HL-P1 | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Kopfleuchte PARALUX® HL-P1

Parat | Helmzubehör

IECEx zertifizierte, wasserdichte LED-Stirnlampe mit gummiertem Leuchtenkopf und verstellbarem Abstrahlwinkel aus nicht leitfähigem Kunststoff. Verstellbares Gummi- und Neoprenband für hohen Tragekomfort.

Parat
Teilenummer G37412
Stirnlampe RAINBOW 1 | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Stirnlampe RAINBOW 1

Helmzubehör

Kontaktlos einschaltbare, aufladbare Kopflampe mit einstellbarer, fokussierter LED-Beleuchtung (Cree XP-E), LED-Flutlicht (COB) und SOS-Modus.

Teilenummer M81929
LED-Sensor-Kopflampe | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
LED-Sensor-Kopflampe

Forum Professional Solutions | Helmzubehör

Kontaktlos einschaltbare, batteriebetriebene Stirnlampe mit einstellbaren Lichtkegeln (normal, niedrig, blinken) und einstellbarem Gummi-Kopfband (60 bis 90 cm).

Integrierbare Schutzbrille V9 | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Integrierbare Schutzbrille V9

3M | Helmzubehör

Einfach und einzigartig anpassbarer Augenschutz, kompatibel mit allen 3M™ Peltor™ Schutzhelmen. Lässt sich einfach an der Innenausstattung befestigen und bei Bedarf hochklappen, schützt die Augen vor Partikeln und UV-Strahlung.

3M
Teilenummer F92561
Integrierbare Schutzbrille EVOSpec® | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Integrierbare Schutzbrille EVOSpec®

JSP | Helmzubehör

Einziehbare, leichte Schutzbrille zum Schutz vor Staub und Partikeln, lässt sich einfach befestigen und bei Bedarf hochklappen. Schnelle Montage an JSP®-Helmen EVOLite®/EVO®3 und EVO®6.

JSP
Teilenummer C92672
Halbgesichtsbrille V-Gard® H1 | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Halbgesichtsbrille V-Gard® H1

MSA | Helmzubehör

Rahmenlose, klare Brille mit eng am Helm anliegendem doppelt schwenkbaren Scharnier für dichteren Sitz bietet Schutz vor Schlägen und Flüssigkeiten. Einfache Anbringung ohne zusätzlichen Rahmen oder Adapter.

MSA
Teilenummer J78936
Ersatz-Augenschutz für Schuberth-Helme | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Ersatz-Augenschutz für Schuberth-Helme

Schuberth | Helmzubehör

Passend für alle Schuberth-Helme, bei denen werkseitig bereits die Befestigungsöffnungen angebracht worden sind. Einfache und schnelle Auswechslung.

Augenschutz VIZIR für PETZL®-Helme | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Augenschutz VIZIR für PETZL®-Helme

Petzl | Helmzubehör

Schutzvisier mit EASYCLIP-System zur einfachen und schnellen Befestigung an den Helmen VERTEX® und STRATO®.

Petzl
Teilenummer H43655
Teilvisier Visor V2 Plus für KASK-Helme | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Teilvisier Visor V2 Plus für KASK-Helme

Kask | Helmzubehör

Stoßfestes Panorama-Visier mit schnittfestem Rand und oberem Tropfschutz. Zur Befestigung des Visiers an diesen Helmen wird kein Adapter benötigt. Auch für Brillenträger geeignet.

Kask
Teilenummer J00872
Teilvisier Zen Visor für KASK-Helme | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Teilvisier Zen Visor für KASK-Helme

Kask | Helmzubehör

Stoßfestes Panorama-Visier mit schnittfestem Rand und oberem Tropfschutz. Auch für Brillenträger geeignet.

Kask
Teilenummer C36257
Schweißband für uvex Schutzhelm | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Schweißband für uvex Schutzhelm

Uvex | Helmzubehör

Leicht auswechselbares Schweißband für ein angenehmes, hygienisches Tragen des Schutzhelms.

Uvex
Teilenummer B84778
Schweißband für Peltor™ Helm | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Schweißband für Peltor™ Helm

3M Peltor | Helmzubehör

Auswechselbares, hochwertiges Schweißband für Peltor™-Schutzhelme, zum hygienischen Einsatz des Schutzhelms.

Schweißband für MSA Schutzhelm | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Schweißband für MSA Schutzhelm

MSA | Helmzubehör

Schweißableitendes Ersatz-Band mit Kletterschluss, passend für die schwenkbare Ratschen-Innenausstattung Fas-Trac® III (mit Ratsche vernähtes, abwaschbares PVC-Schweißband).

MSA
Teilenummer J78939
Schweißband CHAMLON™ für JSP®-Helm | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Schweißband CHAMLON™ für JSP®-Helm

JSP | Helmzubehör

Auswechselbares Schweißband mit poröser PU-Schicht für maximale Schweiß-Absorption, passend für JSP®-Helme.

JSP
Teilenummer B84164
Lederschweißband für Schuberth-Helm | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Lederschweißband für Schuberth-Helm

Schuberth | Helmzubehör

Auswechselbares, umlaufendes Schweißband für mehr Tragekomfort für alle Gurtband- und Kunststoffinnenausstattungen von Schuberth. Geeignet für alle Schuberth-Helme.

Kopfband mit Komfortpolster für PETZL®-Helm | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Kopfband mit Komfortpolster für PETZL®-Helm

Helmzubehör

Auswechselbares Kopfband mit Schweißband für die Schutzhelme VERTEX® und STRATO, zur Erhöhung der Lebensdauer.

Teilenummer H43660
Komfortpolster für PETZL®-Helm | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Komfortpolster für PETZL®-Helm

Helmzubehör

Auswechselbares Schweißband für die Schutzhelme VERTEX® und STRATO, zur Erhöhung der Lebensdauer.

Teilenummer H43663
Schweißband für Terano/Saturno-Helm | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Schweißband für Terano/Saturno-Helm

Lockweiler | Helmzubehör

Standard Vlies-Schweißband lang, passend in Lockweiler Terano/Saturno Helmen.

61-80 von 32 003 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Stefanie Piesch
Stefanie Piesch
Haberkorn Expertin für Rollenlager

Rollen für hohe Belastungen

Rollenlager verwenden Rollen als Wälzkörper und können dadurch hohen Belastungen standhalten. Sie werden für unterschiedlichste Einsatzzwecke benötigt, somit gibt es auch viele verschiedene Rollenlager - wie Kegelrollenlager, Pendelrollenlager, Zylinderrollenlager oder Tonnenlager. Entdecken Sie in unserem Online-Shop unsere große Auswahl an Rollenlagern der verschiedensten Baureihen von namhaften Herstellern wie Schaeffler mit der Marke FAG, NTN mit den Marken SNR NTN oder Timken.

Auf einen Blick
    Abbildung Rollenlager
    Belastungen verteilen sich bei Rollenlager besser als bei Kugellager.

    Der Aufbau eines Rollenlagers und die Anwendungsgebiete

    Je nach Einsatzgebiet eignen sich Pendelrollenlager für die Aufnahme besonders hoher axialer und/oder radialer Lasten. Im Gegensatz zu Kugellagern, die aufgrund ihrer punktuellen Lastverteilung auf den Kugeln eher für Anwendungen mit hohen Drehzahlen und geringer Belastung geeignet sind, eignen sich Rollenlager mit ihren breiten Wälzkörpern (Rollen, Zylinder oder Tonnen) und der damit verbundenen hohen Lastverteilung auf der großen Kontaktfläche zwischen Wälzkörper und Lauffläche eher für hohe Belastungen, hohe Tragfähigkeit und geringe Drehzahlen.


    Bauarten und Ausführungen von Rollenlagern

    Es gibt verschiedene Ausführungen und Bauarten von Rollenlagern. Diese bestehen meist aus Außenring, Innenring, dem Käfig und den Wälzkörpern (Rollen, Zylinder oder Tonnen).

    Rollenlager können in einreihiger (oben) oder zweireihiger Ausführung (unten) geliefert werden.

    Abbildung zwei Rollenlager
    Der direkte Vergleich von einreihiger und zweireihiger Ausführung von Rollenlagern.

    Rollenlager werden in unterschiedlichen Varianten hergestellt – hier eine Übersicht

    Tabellenübersicht Rollenlager
    Verschiedene Rollenalger-Ausführungen für unterschiedlichen Anwendungen.

    Zylinderrollenlager

    Abbildung einer Zylinderrollenlager

    Zylinderrollenlager kommen in den unterschiedlichsten Anwendungen im industriellen Umfeld zum Einsatz. Von Windenergieanlagen über Robotik bis hin zur Bahntechnik finden sie aufgrund ihrer hohen radialen Belastbarkeit Anwendung. Abhängig von der Konstruktion des Zylinderrollenlagers sind auch axiale Kräfte aufnehmbar.

    Eine besonders hohe Tragfähigkeit erreichen Zylinderrollenlager in mehrreihiger Ausführung.

    Zylinderrollenlager ohne Käfig
    Abbildung einer Zylinderrollenlager

    Es gibt zwei Basisausführungen von Zylinderrollenlagern – mit und ohne Käfig. Während Lager ohne Käfig (sogenannte vollrollige Ausführungen) aufgrund der hohen Anzahl an Wälzkörpern sehr hohe Tragzahlen erreichen, sind sie wegen der höheren Reibung nur für langsam laufende Anwendungen zu empfehlen.

    Vorteile der Ausführung mit Käfig

    Vorteile der Ausführung ohne Käfig

    hohe Beschleunigungen möglich

    größtmögliche Anzahl an Wälzkörpern im Lager

    hohe Belastbarkeit

    höchste Belastbarkeit

    hohe Drehzahlen möglich

    Zylinderrollenlager mit oder ohne Bord
    Abbildung einer Zylinderrollenlager mit Bord

    Zylinderrollenlager fungieren oft als Loslager mit einem Innen- oder Außenring ohne Bord und können somit keine Axialkräfte aufnehmen. Ist es jedoch notwendig, dass auch in Achsrichtung Kräfte übertragen werden können, gibt es Ausführungen mit Bund (Bord) am Innen- und Außenring.

    Axial-Zylinderrollenlager
    Abbildung eines Axial-Zylinderrollenlagers

    Axial-Zylinderrollenlager sind bestens geeignet zur Aufnahme von ausschließlich axialen Kräften. Müssen zusätzlich noch Radialkräfte abgestützt werden, müssen diese von einem zusätzlichen Lager aufgenommen werden. Die Lager sind als Axial-Zylinderrollenkranz verfügbar und werden verwendet, wenn die Oberfläche der Welle und des Gehäuses eine ausreichende Qualität besitzt, um als Lauffläche zu fungieren.
    Sollte das nicht der Fall sein, können die Lager mit Gehäuse- und Wellenscheibe bezogen werden bzw. die losen Scheiben, falls nur eine von beiden benötigt wird.

    Vorteile

    • höchste Tragfähigkeit

    • niedrigste axiale Bauhöhe

    Kegelrollenlager

    Abbildung einer Kegelrollenlager

    Kegelrollenlager können aufgrund ihrer Bauweise sowohl hohe radiale als auch einseitige axiale Kräfte aufnehmen. Daher sind Kegelrollenlager beliebte und äußerst vielseitige Wälzlager und finden sich im allgemeinen Maschinenbau, bei Windkraftanlagen, im Fahrzeugbau oder in Umgebungen, wo mit sehr hohen Belastungen zu rechnen ist – wie in der Stahlindustrie – wieder.

    Aufbau

    Kegelrollenlager bestehen aus einem massiven Innen- und Außenring. Laufbahn und Wälzkörper sind kegelig ausgeführt. Das Lager ist nicht selbsthaltend, was eine separate Montage von Innen-/Außenring bzw. Käfig samt Wälzkörper ermöglicht.

    Kegelrollenlager werden immer paarweise und spiegelbildlich verbaut und gegeneinander verspannt (eine sogenannte angestellte Lagerung).

    Pendelrollenlager

    Abbildung einer Pendelrollenlager

    Pendelrollenlager sind perfekt geeignet für Anwendungen mit besonders hohen Beanspruchungen. Ihr besonderer Aufbau erlaubt es, Wellenbiegungen und Fluchtungsfehler auszugleichen. Die Aufnahme von möglichen Schiefstellungen im Lager sorgt für einen reduzierten Wartungsaufwand bei diesen Anwendungen. Pendelrollenlager sind für hohe kombinierte Lasten aus axialer und radialer Richtung geeignet.

    Für Belastungen aus überwiegend axialer Richtung empfiehlt sich der Einsatz von Axial-Pendelrollenlagern.

    Einsatzgebiete von Pendelrollenlager
    • Schwermaschinenbau

    • Brecher, Schüttelsiebe

    • Walzwerke

    • Windkraftanlagen

    • Getriebebau

    Tonnenlager

    Abbildung einer Tonnenlager

    Tonnenlager besitzen ähnliche Eigenschaften wie Pendelrollenlager und eignen sich dann, wenn hohe stoßartig auftretende radiale Belastungen und Fluchtungsfehler aufgenommen werden sollen. Tonnenlager sind axial nur schwach belastbar und nicht für hohe Drehzahlenanforderungen geeignet. Die Lager werden ohne Dichtung geliefert, daher muss die Abdichtung der Lagerstelle in die Anschlusskonstruktion mit eingeplant werden.

    Tonnenlager sind mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung erhältlich.

    Vorteile Tonnenlager

    • hohe radiale Belastbarkeit

    • Ausgleich von Fluchtungsfehlern

    • ideal bei stoßartiger Belastung


    Rollenlager in Premiumqualität für besondere Ansprüche

    Hohe Lebensdauer dank X-Life

    Abbildung eines Logos

    Bei besonders hohen Anforderungen an die Lebensdauer bietet unser Premium-Lieferant Schaeffler seine Kegelrollenlager auch in der bewährten X-Life - Ausführung. Optimierte Oberflächen, hochwertige Materialien und Wärmebehandlungen sowie eine bestens optimierte Kontaktoberfläche zwischen Wälzkörpern und Laufbahnen führen bei gleichen Betriebsbedingungen zu deutlich gesteigerten nominellen Lebensdauern. Wichtig zu wissen ist, dass X-Life nicht nur bei Kegelrollenlagern zu finden ist, sondern auch bei anderen Rollenlagern!

    Die Vorteile, die X-Life Ihnen bietet

    • höhere Tragzahlen

    • höhere Lebensdauer

    • geringere Baugrößen möglich

    • geringere Geräuschentwicklung

    • geringerer Energieverbrauch

    • verringerte Reibung

    TIPP: X-Life Lager finden Sie nicht nur bei Kegelrollenlager!

    Perfekt abgedichtet - Spezialausführung Pendelrollenlager KIZEI®

    Aufgrund der Winkelbeweglichkeit von Pendelrollenlagern ist die Abdichtung oftmals nicht ganz einfach. Unser Premium-Partner NTN bietet mit dem Pendelrollenlager KIZEI® die perfekte Lösung für dieses Problem.

    NTN hat es geschafft, die Pendelrollenlager mit hochwirksamen Z-Scheiben abzudichten, und verhindert somit das Eindringen von Schmutz sowie das Austreten von Schmierstoff. Damit wird die Lebensdauer der Lager im Vergleich zu offenen Ausführungen deutlich gesteigert.

    Besonderes Highlight: Trotz der zusätzlichen Dichtungen ist das Lager nach ISO-Abmessungen gefertigt und maßlich mit den offenen Ausführungen ident – es kann also bedenkenlos ausgetauscht werden.

    Die Vorteile von KIZEI®

    • Die Produktionsleistung wird dank der längeren Lebensdauer optimiert, was dieZuverlässigkeit Ihrer Maschinen erhöht.

    • Wartungskosten und -intervalle werden mit KIZEI®-Pendelrollenlagern stark reduziert.

    Abbildung einer Pendelrollenlager
    Die Handhabung ist dank der einfachen Montage und Nachschmierung sowie der ISO-Abmessungen einfach.