Menu

Suche nach "6213LUC3"
Höchste Belastbarkeit und maximale Zuverlässigkeit

Rollenlager zählen aufgrund ihrer Bauweise zu den Wälzlagern mit der höchsten Belastbarkeit. Der linienförmige Kontakt und die große Fläche zwischen Wälzkörper und Lauffläche verteilt die Belastung optimal über die Breite und sorgt für die hohe Tragfähigkeit der Lager. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „6213LUC3“
21-40 von 109 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NNU49 Hochgenauigkeitsausführung | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NNU49 Hochgenauigkeitsausführung

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, radial sehr tragfähiges und höchst präzises Zylinderrollenlager für Werkzeugmaschinen. Dieses Loslager ermöglicht eine radial starre, hochgenaue Lagerung und wird somit hauptsächlich zur radialen Abstützung von Hauptspindeln eingesetzt. Der Innenring dieses Hochgena...

Zylinderrollenlager INA Baureihe SL18 vollrollig | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager INA Baureihe SL18 vollrollig

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, vollrolliges, sehr steifes und besonders radial tragfähiges Zylinderrollenlager. Insbesondere für raumsparende Konstruktionen geeignet. Dieses axial in eine Richtung belastbare Stützlager kann somit Wellen in eine Richtung axial führen, in die andere Richtung wirkt e...

Zylinderrollenlager INA Baureihe SL19 vollrollig | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager INA Baureihe SL19 vollrollig

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, vollrolliges, sehr steifes und besonders radial tragfähiges Zylinderrollenlager. Insbesondere für raumsparende Konstruktionen geeignet. Dieses axial in eine Richtung belastbare Stützlager kann somit Wellen in eine Richtung axial führen, in die andere Richtung wirkt e...

Zylinderrollenlager INA Baureihe SL02 vollrollig | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager INA Baureihe SL02 vollrollig

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, vollrolliges, sehr steifes und radial sehr tragfähiges Loslager, besonders für raumsparende Konstruktionen geeignet. Dieses Zylinderrollenlager lässt keine Schiefstellung zwischen dem Innen- und Außenring zu, und nimmt nur radiale Kräfte auf.

Zylinderrollenlager INA Baureihe SL1850 vollrollig | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager INA Baureihe SL1850 vollrollig

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, vollrolliges, sehr steifes und radial sehr tragfähiges Stützlager, besonders für raumsparende Konstruktionen geeignet. Dieses Zylinderrollenlager lässt keine Schiefstellung zwischen dem Innen- und Außenring zu. Es ist axial in eine Richtung belastbar und kann somit

Zylinderrollenlager INA Baureihe SL01 vollrollig | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager INA Baureihe SL01 vollrollig

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, vollrolliges, sehr steifes und radial sehr tragfähiges Festlager, besonders für raumsparende Konstruktionen geeignet. Dieses Zylinderrollenlager lässt keine Schiefstellung zwischen dem Innen- und Außenring zu. Es ist radial und axial in beide Richtungen belastbar un...

Zylinderrollenlager INA Baureihe SL04 vollrollig | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager INA Baureihe SL04 vollrollig

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, vollrolliges und sehr steifes Zylinderrollenlager auch Seilscheibenlager genannt, besonders für raumsparende Konstruktionen geeignet. Die Lager lassen keine Schiefstellung zwischen dem Innen- und Außenring zu. Dieses Festlager nimmt neben hohen radialen Kräften auch...

Kegelrollenlager FAG Baureihe 302 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Kegelrollenlager FAG Baureihe 302

Schaeffler | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager FAG Baureihe 303 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Kegelrollenlager FAG Baureihe 303

Schaeffler | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager FAG Baureihe 313 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Kegelrollenlager FAG Baureihe 313

Schaeffler | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager FAG Baureihe 320 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Kegelrollenlager FAG Baureihe 320

Schaeffler | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager FAG Baureihe 322 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Kegelrollenlager FAG Baureihe 322

Schaeffler | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager FAG Baureihe 323 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Kegelrollenlager FAG Baureihe 323

Schaeffler | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager FAG Baureihe 329 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Kegelrollenlager FAG Baureihe 329

Schaeffler | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager FAG Baureihe 330 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Kegelrollenlager FAG Baureihe 330

Schaeffler | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager FAG Baureihe 331 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Kegelrollenlager FAG Baureihe 331

Schaeffler | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager FAG Baureihe 332 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Kegelrollenlager FAG Baureihe 332

Schaeffler | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager NTN Baureihe 302 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Kegelrollenlager NTN Baureihe 302

NTN SNR | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager NTN Baureihe 303 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Kegelrollenlager NTN Baureihe 303

NTN SNR | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Kegelrollenlager NTN Baureihe 313 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Kegelrollenlager NTN Baureihe 313

NTN SNR | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

21-40 von 109 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Stefanie Piesch
Stefanie Piesch
Haberkorn Expertin für Rollenlager

Rollen für hohe Belastungen

Rollenlager verwenden Rollen als Wälzkörper und können dadurch hohen Belastungen standhalten. Sie werden für unterschiedlichste Einsatzzwecke benötigt, somit gibt es auch viele verschiedene Rollenlager - wie Kegelrollenlager, Pendelrollenlager, Zylinderrollenlager oder Tonnenlager. Entdecken Sie in unserem Online-Shop unsere große Auswahl an Rollenlagern der verschiedensten Baureihen von namhaften Herstellern wie Schaeffler mit der Marke FAG, NTN mit den Marken SNR NTN oder Timken.

Auf einen Blick
    Abbildung Rollenlager
    Belastungen verteilen sich bei Rollenlager besser als bei Kugellager.

    Der Aufbau eines Rollenlagers und die Anwendungsgebiete

    Je nach Einsatzgebiet eignen sich Pendelrollenlager für die Aufnahme besonders hoher axialer und/oder radialer Lasten. Im Gegensatz zu Kugellagern, die aufgrund ihrer punktuellen Lastverteilung auf den Kugeln eher für Anwendungen mit hohen Drehzahlen und geringer Belastung geeignet sind, eignen sich Rollenlager mit ihren breiten Wälzkörpern (Rollen, Zylinder oder Tonnen) und der damit verbundenen hohen Lastverteilung auf der großen Kontaktfläche zwischen Wälzkörper und Lauffläche eher für hohe Belastungen, hohe Tragfähigkeit und geringe Drehzahlen.


    Bauarten und Ausführungen von Rollenlagern

    Es gibt verschiedene Ausführungen und Bauarten von Rollenlagern. Diese bestehen meist aus Außenring, Innenring, dem Käfig und den Wälzkörpern (Rollen, Zylinder oder Tonnen).

    Rollenlager können in einreihiger (oben) oder zweireihiger Ausführung (unten) geliefert werden.

    Abbildung zwei Rollenlager
    Der direkte Vergleich von einreihiger und zweireihiger Ausführung von Rollenlagern.

    Rollenlager werden in unterschiedlichen Varianten hergestellt – hier eine Übersicht

    Tabellenübersicht Rollenlager
    Verschiedene Rollenalger-Ausführungen für unterschiedlichen Anwendungen.

    Zylinderrollenlager

    Abbildung einer Zylinderrollenlager

    Zylinderrollenlager kommen in den unterschiedlichsten Anwendungen im industriellen Umfeld zum Einsatz. Von Windenergieanlagen über Robotik bis hin zur Bahntechnik finden sie aufgrund ihrer hohen radialen Belastbarkeit Anwendung. Abhängig von der Konstruktion des Zylinderrollenlagers sind auch axiale Kräfte aufnehmbar.

    Eine besonders hohe Tragfähigkeit erreichen Zylinderrollenlager in mehrreihiger Ausführung.

    Zylinderrollenlager ohne Käfig
    Abbildung einer Zylinderrollenlager

    Es gibt zwei Basisausführungen von Zylinderrollenlagern – mit und ohne Käfig. Während Lager ohne Käfig (sogenannte vollrollige Ausführungen) aufgrund der hohen Anzahl an Wälzkörpern sehr hohe Tragzahlen erreichen, sind sie wegen der höheren Reibung nur für langsam laufende Anwendungen zu empfehlen.

    Vorteile der Ausführung mit Käfig

    Vorteile der Ausführung ohne Käfig

    hohe Beschleunigungen möglich

    größtmögliche Anzahl an Wälzkörpern im Lager

    hohe Belastbarkeit

    höchste Belastbarkeit

    hohe Drehzahlen möglich

    Zylinderrollenlager mit oder ohne Bord
    Abbildung einer Zylinderrollenlager mit Bord

    Zylinderrollenlager fungieren oft als Loslager mit einem Innen- oder Außenring ohne Bord und können somit keine Axialkräfte aufnehmen. Ist es jedoch notwendig, dass auch in Achsrichtung Kräfte übertragen werden können, gibt es Ausführungen mit Bund (Bord) am Innen- und Außenring.

    Axial-Zylinderrollenlager
    Abbildung eines Axial-Zylinderrollenlagers

    Axial-Zylinderrollenlager sind bestens geeignet zur Aufnahme von ausschließlich axialen Kräften. Müssen zusätzlich noch Radialkräfte abgestützt werden, müssen diese von einem zusätzlichen Lager aufgenommen werden. Die Lager sind als Axial-Zylinderrollenkranz verfügbar und werden verwendet, wenn die Oberfläche der Welle und des Gehäuses eine ausreichende Qualität besitzt, um als Lauffläche zu fungieren.
    Sollte das nicht der Fall sein, können die Lager mit Gehäuse- und Wellenscheibe bezogen werden bzw. die losen Scheiben, falls nur eine von beiden benötigt wird.

    Vorteile

    • höchste Tragfähigkeit

    • niedrigste axiale Bauhöhe

    Kegelrollenlager

    Abbildung einer Kegelrollenlager

    Kegelrollenlager können aufgrund ihrer Bauweise sowohl hohe radiale als auch einseitige axiale Kräfte aufnehmen. Daher sind Kegelrollenlager beliebte und äußerst vielseitige Wälzlager und finden sich im allgemeinen Maschinenbau, bei Windkraftanlagen, im Fahrzeugbau oder in Umgebungen, wo mit sehr hohen Belastungen zu rechnen ist – wie in der Stahlindustrie – wieder.

    Aufbau

    Kegelrollenlager bestehen aus einem massiven Innen- und Außenring. Laufbahn und Wälzkörper sind kegelig ausgeführt. Das Lager ist nicht selbsthaltend, was eine separate Montage von Innen-/Außenring bzw. Käfig samt Wälzkörper ermöglicht.

    Kegelrollenlager werden immer paarweise und spiegelbildlich verbaut und gegeneinander verspannt (eine sogenannte angestellte Lagerung).

    Pendelrollenlager

    Abbildung einer Pendelrollenlager

    Pendelrollenlager sind perfekt geeignet für Anwendungen mit besonders hohen Beanspruchungen. Ihr besonderer Aufbau erlaubt es, Wellenbiegungen und Fluchtungsfehler auszugleichen. Die Aufnahme von möglichen Schiefstellungen im Lager sorgt für einen reduzierten Wartungsaufwand bei diesen Anwendungen. Pendelrollenlager sind für hohe kombinierte Lasten aus axialer und radialer Richtung geeignet.

    Für Belastungen aus überwiegend axialer Richtung empfiehlt sich der Einsatz von Axial-Pendelrollenlagern.

    Einsatzgebiete von Pendelrollenlager
    • Schwermaschinenbau

    • Brecher, Schüttelsiebe

    • Walzwerke

    • Windkraftanlagen

    • Getriebebau

    Tonnenlager

    Abbildung einer Tonnenlager

    Tonnenlager besitzen ähnliche Eigenschaften wie Pendelrollenlager und eignen sich dann, wenn hohe stoßartig auftretende radiale Belastungen und Fluchtungsfehler aufgenommen werden sollen. Tonnenlager sind axial nur schwach belastbar und nicht für hohe Drehzahlenanforderungen geeignet. Die Lager werden ohne Dichtung geliefert, daher muss die Abdichtung der Lagerstelle in die Anschlusskonstruktion mit eingeplant werden.

    Tonnenlager sind mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung erhältlich.

    Vorteile Tonnenlager

    • hohe radiale Belastbarkeit

    • Ausgleich von Fluchtungsfehlern

    • ideal bei stoßartiger Belastung


    Rollenlager in Premiumqualität für besondere Ansprüche

    Hohe Lebensdauer dank X-Life

    Abbildung eines Logos

    Bei besonders hohen Anforderungen an die Lebensdauer bietet unser Premium-Lieferant Schaeffler seine Kegelrollenlager auch in der bewährten X-Life - Ausführung. Optimierte Oberflächen, hochwertige Materialien und Wärmebehandlungen sowie eine bestens optimierte Kontaktoberfläche zwischen Wälzkörpern und Laufbahnen führen bei gleichen Betriebsbedingungen zu deutlich gesteigerten nominellen Lebensdauern. Wichtig zu wissen ist, dass X-Life nicht nur bei Kegelrollenlagern zu finden ist, sondern auch bei anderen Rollenlagern!

    Die Vorteile, die X-Life Ihnen bietet

    • höhere Tragzahlen

    • höhere Lebensdauer

    • geringere Baugrößen möglich

    • geringere Geräuschentwicklung

    • geringerer Energieverbrauch

    • verringerte Reibung

    TIPP: X-Life Lager finden Sie nicht nur bei Kegelrollenlager!

    Perfekt abgedichtet - Spezialausführung Pendelrollenlager KIZEI®

    Aufgrund der Winkelbeweglichkeit von Pendelrollenlagern ist die Abdichtung oftmals nicht ganz einfach. Unser Premium-Partner NTN bietet mit dem Pendelrollenlager KIZEI® die perfekte Lösung für dieses Problem.

    NTN hat es geschafft, die Pendelrollenlager mit hochwirksamen Z-Scheiben abzudichten, und verhindert somit das Eindringen von Schmutz sowie das Austreten von Schmierstoff. Damit wird die Lebensdauer der Lager im Vergleich zu offenen Ausführungen deutlich gesteigert.

    Besonderes Highlight: Trotz der zusätzlichen Dichtungen ist das Lager nach ISO-Abmessungen gefertigt und maßlich mit den offenen Ausführungen ident – es kann also bedenkenlos ausgetauscht werden.

    Die Vorteile von KIZEI®

    • Die Produktionsleistung wird dank der längeren Lebensdauer optimiert, was dieZuverlässigkeit Ihrer Maschinen erhöht.

    • Wartungskosten und -intervalle werden mit KIZEI®-Pendelrollenlagern stark reduziert.

    Abbildung einer Pendelrollenlager
    Die Handhabung ist dank der einfachen Montage und Nachschmierung sowie der ISO-Abmessungen einfach.