Menu

Anwärmgerät HEATER100 SMART

von Schaeffler   |   mehr Montageprodukte, Wartungsprodukte

Drucken
Induktives Tischgerät mit Delta-T-Steuerung zum sicheren und wirtschaftlichen Anwärmen kleinerer Wälzlager und kleinerer ringförmiger, ferromagnetischer Stahlteile. Es können auch abgedichtete, gefettete Wälzlager gleichmäßig und kontrolliert angewärmt werden.
Einsatzbereich
  • Innenring von Nadel- und Zylinderrollenlager
  • Werkstücke und Bauteile mit zylindrischer Bohrung
  • Serienmontage identischer Wälzlager
  • zylindrischer lagersitz mit fester Passung auf Welle oder Gehäuse

Vorteile/Ausführungen
  • berührungsempfindlicher, ölbeständiger, staub- und wasserdichter Bildschirm (TFT-Display)
  • wichtigste Informationen auf einen Blick (aussagekräftige Symbole, Favoritenliste)
  • Delta-T-Steuerung für Doppelmessung - besonders für Wälzlager mit geringem Radialspiel geeignet
  • Protokollfunktion kann gewählt werden (Ausnahme: Zeitmodus), Daten können auf leeren USB-Stick (nicht im Lieferumfang) gespeichert werden (CSV-Datei)
  • 4 Anwärmverfahren wählbar:
    – Zeitmodus, ideal für Serienmontage, Aufwärmzeit muss bekannt sein
    – Temperaturmodus, für kontrollierte Erwärmung oder Warmhalten von Werkstücken auf gewünschter Temperatur ohne Schädigung
    – Temperatur- oder Zeitmodus, kontrollierte Erwärmung auf gewünschter Temperatur oder über gewünschte Zeitspanne
       abhängig, welches davon zuerst erreicht wird, schaltet sich Gerät aus
    – Temperatur- und Geschwindigkeitsmodus, kontrollierte Erwärmung auf gewünschte Temperatur nach Antstiegsgeschwindigkeit der Temperatur pro Zeiteinheit

Anwendungen/Hinweise
  • ausreichende Aufweitung bei Temperaturdifferenz von +80 °C bis +100 °C
  • Anwärmtemperatur bei Wälzlagern darf +120 °C sowie bei Präzisionslager 70 °C nicht übersteigen
  • Abmessungen sowie max. Masse müssen eingehalten werden
  • Befettung der Leistenauflagefläche nötig um Verschleiß und Vibrationen zu vermeiden
  • für Gerätetransport wird ein Gabelstapler benötigt
  • Achtung: Starkes elektromagnetisches Feld, Personen mit Herzschrittmacher müssen den Gefahrenbereich meiden.
  • CE-Zertifizierung

Technische Daten
  • Umgebungstemperatur
0–50 °C
  • Umgebungsluftfeuchtigkeit nicht-kondensierend
5–90 °C
  • Anwärmtemperatur max.
240 °C (464 °F) nicht länger als 1/2 h
  • Temperaturmessung
doppelt, ΔT Messung, Log-Funktion
  • Masse max. Bauteil, Wälzlager
100 kg
  • Höhe max. Bauteil
185 mm
  • Innen-Ø min. Bauteil

15 mm, Auflageleiste HEATER100.YOKE-15 (nicht im Lieferumfang)
30 mm, Auflageleiste HEATER100.YOKE-30

  • Außen-Ø max. Bauteil
500 mm
  • Abmessung u-förmiger Kern
50 x 50 mm

Lieferumfang
  • Standgerät
  • 2 Temperaturfühler HEATER.MPROBE-20-200
  • Áuflageleiste HEATER100.YOKE-30
  • Schwenkeiste HEATER100.YOKE-72
  • Dose mit säurefestem Kontaktflächenfett
  • hitzebeständige Handschuhe

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken