Menu
Verschiedene Maschinenelemente wie Antriebskette, Kettenrad, Keilriemen, Zahnriemen, Zahnstange

Maschinenelemente von NTN SNR

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Maschinenelemente von NTN SNR
Hersteller: NTN SNR Alle zurücksetzen
81-100 von 189 Produkten
in Maschinenelemente von NTN SNR
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Nadellager NTN Baureihe RNA mit Borden ohne Innenring, zweireihig | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadellager NTN Baureihe RNA mit Borden ohne Innenring, zweireihig

NTN SNR | Nadellager

Zweireihiges Nadellager mit Borden bildet mit Außenring und Nadelkranz eine selbsthaltende Einheit. Dieses radial besonders raumsparende und tragfähige Nadellager wird eingesetzt, wenn die Laufbahn auf der Welle gehärtet und geschliffen ist.

Nadellager NTN Baureihe RNA0 ohne Borde ohne Innenring | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadellager NTN Baureihe RNA0 ohne Borde ohne Innenring

NTN SNR | Nadellager

Einreihige, spanend gefertigte Baueinheit mit bordlosem Außenringen. Dieses radial besonders raumsparende Nagellager ohne Bord ist nicht selbsthaltend. Außenring und Nadelkranz können getrennt voneinander eingebaut werden.

Nadellager NTN Baureihe NK+1R mit Borden mit Innenring | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadellager NTN Baureihe NK+1R mit Borden mit Innenring

NTN SNR | Nadellager

Einreihiges Nadellager mit Borden bildet mit Außenring und Nadelkranz eine selbsthaltende Einheit. Sehr tragfähiges Nadellager welches eingesetzt wird, wenn die Welle nicht als Wälzlagerlaufbahn ausgeführt ist.

Nadellager NTN Baureihe NA mit Borden mit Innenring | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadellager NTN Baureihe NA mit Borden mit Innenring

NTN SNR | Nadellager

Einreihiges Nadellager mit Borden bildet mit Außenring und Nadelkranz eine selbsthaltende Einheit. Sehr tragfähiges Nadellager welches eingesetzt wird, wenn die Welle nicht als Wälzlagerlaufbahn ausgeführt ist.

Nadellager NTN Baureihe NA0 ohne Borde mit Innenring | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadellager NTN Baureihe NA0 ohne Borde mit Innenring

NTN SNR | Nadellager

Einreihige, spanend gefertigte Baueinheit mit bordlosem Außenringen. Dieses Nagellager ohne Bord ist nicht selbsthaltend, daher lässt sich Außenring, Nadelkranz und Innenring getrennt voneinander einbauen.

Nadelkranz NTN Baureihe K | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadelkranz NTN Baureihe K

NTN SNR | Nadellager

Einreihige, sehr tragfähige und besonders montagefreundliche Baueinheit, bestehend aus Käfig und Nadelrollen. Dieser Nadelkranz nach DIN 5405-1/ISO 3030 ist insbesondere für Lagerungen mit geringstem radialen Bauraum geeignet.

Nadelkranz NTN Baureihe K..ZW zweireihig | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadelkranz NTN Baureihe K..ZW zweireihig

NTN SNR | Nadellager

Zweireihige, sehr tragfähige und besonders montagefreundliche Baueinheit, bestehend aus Käfig und Nadelrollen. Dieser Nadelkranz nach DIN 5405-1/ISO 3030 ist insbesondere für Lagerungen mit geringstem radialen Bauraum geeignet.

Nadelkranz NTN Baureihe KBK | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadelkranz NTN Baureihe KBK

NTN SNR | Nadellager

Einreihige, sehr tragfähige und besonders montagefreundliche Baueinheit, bestehend aus Käfig und Nadelrollen. Nadelkranz mit M-Profil ist ausgelegt für Pleuel- und Kolbenbolzen in kleineren und mittleren Motoren und Kompressoren. Nadelkranz für Pleuelfuß nimmt, die durch Fliehkrä...

Nadelkranz NTN Baureihe PK | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadelkranz NTN Baureihe PK

NTN SNR | Nadellager

Einreihige, sehr tragfähige und besonders montagefreundliche Baueinheit, bestehend aus Käfig und Nadelrollen. Nadelkranz mit M-Profil für Pleuelkopf ist ausgelegt für Pleuel- und Kolbenbolzen in kleineren und mittleren Motoren und Kompressoren.

Nadelhülse NTN Baureihe HK | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadelhülse NTN Baureihe HK

NTN SNR | Nadellager

Ein- oder zweireihiges Nadellager kleinster radialer Bauhöhe nach DIN 618-1/ISO 3245 bzw. DIN 618-2. Diese Nadelhülse besteht aus spanlos geformter, dünnwandiger Außenhülse und Nadelkranz mit Käfig. Die Nadelhülse ermöglicht eine besonders raumsparende und montagefreundliche Lage...

Nadelbüchse NTN Baureihe BK | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadelbüchse NTN Baureihe BK

NTN SNR | Nadellager

Ein- oder zweireihiges Nadellager kleinster radialer Bauhöhe nach DIN 618-1/ISO 3245. Diese Nadelbüchse besteht aus spanlos geformter, dünnwandiger Außenhülse und Nadelkranz mit Käfig. Die Nadelbüchse eignet sich zum Abschluss von Lagerstellen an Wellenenden, da sie auf einer Sei...

Innenring für Nadellager NTN Baureihe IR | Nadellager
angesehen
Gekauft
Innenring für Nadellager NTN Baureihe IR

NTN SNR | Nadellager

Innenring mit feinbearbeiteter Laufbahn mit Fasen an den Stirnseiten, die ein leichtes Einführen in das Nadellager ermöglichen sowie eine Beschädigung der Lagerdichtlippen verhindert. Innenring 1R nach DIN 620 ist mit oder ohne Schmierbohrung erhältlich.

Axial-Nadelkranz NTN Baureihe AXK | Nadellager
angesehen
Gekauft
Axial-Nadelkranz NTN Baureihe AXK

NTN SNR | Nadellager

Dieser einreihige Axial-Nadelkranz nach DIN 5405-2 nimmt hohe axiale Kräfte in einer Richtung auf, bestehend aus Axialkäfig mit integrierten Nadelrollen. Radiallasten müssen separat aufgenommen werden.

Axialscheibe NTN Baureihe AS | Nadellager
angesehen
Gekauft
Axialscheibe NTN Baureihe AS

NTN SNR | Nadellager

Diese Axiallagerscheibe nach DIN 5405-3/ISO 303 ist gestanzt, durchgehärtet und poliert. Lagerscheibe AS ist als Wellen- oder Gehäusescheibe verwendbar, sowie passend zu Axial-Nadelkranz AXK.

Nadel-Axial-Kugellager NTN Baureihe NKX ohne Innenring | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadel-Axial-Kugellager NTN Baureihe NKX ohne Innenring

NTN SNR | Nadellager

Baureihe ohne Innenring nach DIN 5429-1, bestehend aus Radial-Nadellager und einem axial belastbaren Kugelkranz mit Käfig. Dieses Nadel-Axial-Rillenkugellager ist mit oder ohne Deckkappe erhältlich, nimmt hohe radiale und einseitig axiale Kräfte auf und wird als Fest- oder Stützl...

Nadel-Axial-Zylinderrollenlager NTN Baureihe NKXR ohne Innenring | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadel-Axial-Zylinderrollenlager NTN Baureihe NKXR ohne Innenring

NTN SNR | Nadellager

Baureihe ohne Innenring nach DIN 5429-1, bestehend aus Radial-Nadellager und einem axial belastbaren Rollenkranz mit Käfig. Dieses Nadel-Axialzylinderrollenlager ist mit oder ohne Deckkappe erhältlich, nimmt hohe radiale und einseitig axiale Kräfte auf und wird als Fest- oder Stü...

Nadel-Schrägkugellager NTN Baureihe NK1A | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadel-Schrägkugellager NTN Baureihe NK1A

NTN SNR | Nadellager

Baureihe mit Innenring nach DIN 5429-2, bestehend aus Radial-Nadellager und einem axial belastbaren Kugelkranz mit Käfig. Dieses Nadel-Schrägkugellager nimmt hohe radiale und einseitig axiale Kräfte auf und wird als Fest- oder Stützlager eingesetzt. Nadel-Kugellager lässt keine S...

Hülsenfreilauf NTN Baureihe HF | Nadellager
angesehen
Gekauft
Hülsenfreilauf NTN Baureihe HF

NTN SNR | Nadellager

Hülsenfeilauf HF hat keine Lagerung. Diese Einwegkupplung überträgt hohe Drehmomente in eine Richtung und ist besonders raumsparend.

Kurvenrolle NTN Baureihe KR ballig | Kurvenrollen
angesehen
Gekauft
Kurvenrolle NTN Baureihe KR ballig

NTN SNR | Kurvenrollen

Einreihige, käfiggeführte Nadel-Kurvenrolle mit Welle anstatt Innenring. Laufbahn der Kurvenrolle besteht aus einem massiven Rollenzapfen, wobei die Bolzenfläche über einen Innensechskant oder Schlitz für Schraubendreher verfügt. Diese Kurvenrolle wird unter anderem in Kurvengetr...

Kurvenrolle NTN Baureihe KRV ballig | Kurvenrollen
angesehen
Gekauft
Kurvenrolle NTN Baureihe KRV ballig

NTN SNR | Kurvenrollen

Einreihige Nadel-Kurvenrolle mit Welle anstatt Innenring. Laufbahn der Kurvenrolle besteht aus einem massiven Rollenzapfen, wobei die Bolzenfläche über einen Innensechskant oder Schlitz für Schraubendreher verfügt. Diese Kurvenrolle wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungs...

81-100 von 189 Produkten