Menu

Hochleistungs-Schmalkeilriemen Gates PREDATOR®, 8VP

von Gates   |   mehr Keilriemen

Drucken
Wartungsarmer, ummantelter Schmalkeilriemen (SK) mit Profil 8VP und hochfesten, dehnungsarmen Aramid-Zugsträngen, für sehr hohe Leistungsübertragung und geringste Riemendehnung.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Bergbau
  • Landmaschinen
  • Sondermaschinenbau
  • hoch belastete Antriebe

Vorteile/Ausführungen
  • extrem robust
  • doppelte Gewebebeschichtung, für extreme Abrieb- und Verschleißfestigkeit
  • bessere Übertragungsleistung (min. 40 %) als herkömmliche Antriebsriemen
  • kein Nachspannen notwendig
  • weniger Wartung und Ausfallzeiten
  • hohe Wirtschaftlichkeit
  • beständig gegen Schlupf- und Scherkräfte bei Spitzenlasten 
  • öl- und hitzebeständig

Anwendungen/Hinweise
  • Zollcode Länge = 1/10 Zoll

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +60 °C
  • Riemenbreite
26 mm
  • Riemenhöhe
23 mm

Material
  • faserverstärkte Gummimischung, für mehr Flexibilität und Stabilität
  • Zugträger aus Aramid, wartungs- und dehnungsarm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken