Menu

Verschleißlehre iwis

von Iwis   |   mehr Kettenspannsysteme

Drucken
Mit dem patentiertem iwis-Verschleißlehren-Set für Rollenketten kann mühelos die verschleißbedingte Kettenlängung gemessen und die Wartung unterstützt werden.
Einsatzbereich
  • BS- und ANSI-Standard-Rollenketten (europäische/amerikanische Bauart)

Vorteile/Ausführungen
  • unkomplizierte Anwendung
  • präzise, eindeutige Messung
  • Anzeige der prozentualen Längung
  • Verschleißlängenmessung bis zu 4 %
  • empfohlener Kettentausch bei 3 % Längung, je nach Anwendung
  • separat markierte Längungsgrenze 2,5 %, für bevorstehende Wartung

Material
  • Edelstahl

Lieferumfang
  • Lehrenset 1
    3/8"-06B/ANSI-35
    1/2"-08B/ANSI-40
    5/8"-10B/ANSI-50
    3/4"-12B/ANSI-60
    1"-16B/ANSI-80

  • Lehrenset 2
    1 1/4"-20B/ANSI-100
    1 1/2"-24B/ANSI-120
    1 3/4"-28B/ANSI-140
    2"-32B/ANSI-160

  • robustes, strapazierfähiges Etui
  • schmutzresistente, langlebige Gebrauchsanweisung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken