Menu
iwis-Ketten

Produkte von Iwis

Innovative Kettenlösungen mit höchster Präzision vom Technologieführer

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Produkte von Iwis
121-124 von 124 Produkten
in Produkte von Iwis
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Kettenwerkzeug, Nietplatte D1 | Kettentrennwerkzeuge, Kettenmontagewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Kettenwerkzeug, Nietplatte D1

Iwis | Kettentrennwerkzeuge, Kettenmontagewerkzeuge

Zum fachgerechten Zerlegen und Vernieten von Rollenketten europäischer/amerikanischer Bauart nach ISO 606 (DIN 8187/8188), Werksnorm sowie Ketten mit abgesetzten oder glatten Bolzen.

Iwis
Teilenummer 554256
Kettenwerkzeug, Einsatz D2 | Kettentrennwerkzeuge, Kettenmontagewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Kettenwerkzeug, Einsatz D2

Iwis | Kettentrennwerkzeuge, Kettenmontagewerkzeuge

Zum fachgerechten Vernieten von Rollenketten europäischer/amerikanischer Bauart nach ISO 606 (DIN 8187/8188), Werksnorm sowie Ketten mit abgesetzten oder glatten Bolzen.

Iwis
Teilenummer 554258
Kettenwerkzeug, Buchse D3 | Kettentrennwerkzeuge, Kettenmontagewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Kettenwerkzeug, Buchse D3

Iwis | Kettentrennwerkzeuge, Kettenmontagewerkzeuge

Zum fachgerechten Vernieten von Rollenketten europäischer/amerikanischer Bauart nach ISO 606 (DIN 8187/8188), Werksnorm sowie Ketten mit abgesetzten oder glatten Bolzen.

Iwis
Teilenummer 554265
Kettenwerkzeug, Nieter E | Kettentrennwerkzeuge, Kettenmontagewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Kettenwerkzeug, Nieter E

Iwis | Kettentrennwerkzeuge, Kettenmontagewerkzeuge

Zum fachgerechten Vernieten von Rollenketten europäischer/amerikanischer Bauart nach ISO 606 (DIN 8187/8188), Werksnorm sowie Ketten mit abgesetzten oder glatten Bolzen.

Iwis
Teilenummer 521394
121-124 von 124 Produkten

iwis – nachhaltige Kettenlösungen für jede Branche

Als weltweiter Technologieführer mit mehr als 100 Jahren Erfahrung bietet iwis ein facettenreiches Portfolio an Hochleistungs-Antriebsketten, Kettentriebsystemen und weiteren Kettenlösungen für die Verpackungs-, Druck- und Lebensmittelindustrie sowie den Maschinen- und Anlagenbau. Bei iwis steht der Nachhaltigkeitsgedanke ganz klar im Vordergrund und ist Bestandteil der iwis-Unternehmenspolitik – und das passt perfekt zu Haberkorn.

Auf einen Blick
    iwis-Kette
    Bei iwis steht Qualität an oberster Stelle.

    iwis als Vorreiter für Qualität

    iwis legt besonders großen Wert auf die Qualität jeder einzelnen Komponente der Kette. Besonders die Industrieketten der Leistungsklasse JWIS® verfügen über ausgezeichnete Qualität. Alle Ketten von iwis zeichnen sich durch eine enorm lange Lebensdauer und hohe Verschleißfestigkeit aus.

    In der deutschen Kettenproduktion wird auf höchste Präzision und ein hohes Maß an Gleichmäßigkeit geachtet. iwis schränkt zudem die Längentoleranzen gegenüber der Normvorgabe ein, um so ein noch präziseres Ergebnis zu erhalten. Die Ketten verfügen zudem über eine hohe Dauerfestigkeit, da sie – die Norm übertreffend – in erhöhter Bruchkraft ausgeführt werden. iwis-Ketten werden bereits vorgereckt, erstgeschmiert und korrosionsgeschützt geliefert.

    Wenn Sie die Ketten von iwis beziehen, dürfen Sie sich auf einbaufertige Ketten inklusive Schmierung und Korrosionsschutz freuen. Auch Ihre Wirtschaftlichkeit kann durch die geringen Stillstandzeiten, die durch längere Wartungsintervalle zustande kommen, verbessert werden. Und auch wenn eine Wartung ansteht sind die Ketten von iwis besonders wartungsfreundlich, da sie sich schnell trennen und zusammensetzen lassen. Mit iwis ist das hochpräzise Positionieren von Industrieketten, die sowohl parallel als auch synchron laufen, besonders einfach. Auch Geräusche können durch die Leichtgängigkeit und hohe Laufruhe erheblich minimiert, verfrühte Verschleißerscheinungen können reduziert werden. Im Dauerbetrieb punkten iwis-Ketten im Falle von Belastungsspitzen mit Sicherheitsreserven; die kleinen Spannwege führen zu einer verringerten Einlauflängung.

    Mehrere Personen in einem Besprechungsraum
    iwis legt besonders großen Wert auf Präzision bei der Produktion.

    Marken und Leistungsklassen von iwis

    JWIS<sup>®</sup>-Kette

    Das Ziel von iwis ist es, in allen Leistungsklassen Qualitätsführer zu sein. So bietet iwis für das Premiumsegment die Marke JWIS®, für das High-Quality- Segment z. B. die Marke ELITE und für das Economic-Segment die Marke Ecoplus.


    iwis – die Lösung für alle Branchen

    iwis bietet Ihnen mit den verschiedenen Marken und Qualitätsklassen ein großes Spektrum an möglichen Anwendungen in verschiedenen Branchen. So können iwis-Ketten in der Lebensmittel-, Verpackungs-, Automobil-, Landmaschinen-, Hubanwendungs-, Logistik- und Gebäudetechnikindustrie oder in der Medizin verwendet werden. In der Verpackungsindustrie beispielsweise können iwis-Ketten mit Klemmelementen zum Greifen, Transportieren, Positionieren und Einziehen von Folien und anderen flachen Materialien konfektioniert werden. Insgesamt kennzeichnen drei wesentliche Faktoren die Gebrauchseigenschaften der Ketten: Bruchfestigkeit, Dauerfestigkeit und Verschleißfestigkeit.


    Kettenleitfaden – Ketten finden leicht gemacht

    Bei einer so großen Auswahl ist es nicht immer leicht, die passende Kette zu finden. So können beispielsweise bei feuchter oder fettfreier Umgebung MEGAlife-Ketten von iwis verwendet werden. Sollte es besonders hygienisch sein, wie für die Lebensmittelindustrie oder für die Medizin, sind CR-Ketten von iwis besonders gut geeignet. Wenn die Ketten speziellen Belastungen ausgesetzt sind oder eine hohe Umgebungstemperatur herrscht, raten wir zu SL-Ketten.

    Hier kommen Sie zum Kettenleitfaden.


    Der Wartung von Ketten vorbeugen – smart und effizient mit dem CCM von Iwis

    CCM ist ein Kettenlängungs-Überwachungssystem von iwis, welches den fortschreitenden Verschleiß in Kettengelenken überwacht und Sie frühzeitig warnt.

    Durch CCM und CCM-S ergeben sich folgende Vorteile für Sie:

    • Instandhaltungspersonal kann frühzeitig reagieren und agieren

    • keine langen Stillstandszeiten von Anlagen und Maschinen

    • keine Gefährdung von zugesagten Lieferzeiten – keine Unterbrechung der Logistikkette

    • Vermeidung von finanziellen Verlusten durch Produktionsausfälle

    • Überwachung präziser Kettenanwendungen

    • System nach dem Prinzip "Plug and play" – es muss keine Kalibrierung vorgenommen werden

    Hier erhalten Sie zusätzliche Informationen zum CCM-System.

    CCM-S - die Weiterentwicklung von CCM

    CCM iwis

    Chain Contidtion Monitoring-"Smart" (CCM-S) ist die neue Innovation von iwis zur Kettenüberwachung. Dabei wird die Verschleißlängung von Ketten im Einsatz mit zusätzlichen Sensoren und Schnittstellen gemessen. Der große Vorteil von CCM-S ist die IO-Link-Technologie, die als Kommunikationsstandard dient. Sie bringt noch mehr Flexibilität und erhöht die Effizienz der Automation. Außerdem kann CCM-S im Gegensatz zu CCM auch für die Kettenüberwachung bei kleinen Geschwindigkeiten eingesetzt werden. In diesem Video erhalten Sie zusätzliche Informationen zum CCM-S-System.

    Highlights

    Verschleißzustand: Der Verschleißzustand lässt sich von der LED-Anzeige in Feinabstufungen ablesen.

    Darstellung: Messergebnisse können via USB auf den Rechner übertragen und in einem speziellen Interface dargestellt werden.

    Geschwindigkeit: Unterschiedliche Geschwindigkeitsbereiche und wechselnde Belastungsrichtungen stellen für das CCM und CCM-S kein Problem dar.

    Kettengrößen: Das Einsatzgebiet beschränkt sich nicht auf wenige Kettengrößen. Das CCM-System kann sowohl für Simplex- als auch für Duplex- und Triplex-Ketten verwendet werden, da jeweils nur ein Strang der Kette detektiert wird.

    Kontaktlos: Eine präzise Messung findet kontaktlos und ohne direkten Eingriff in den Kettenantrieb statt.

    Integration: CCM und CCM-S können schnell und einfach – auch nachträglich ohne Einsatz von Sonderanbauteilen – an den Rollenketten in zahlreiche Kettenanwendungen integriert werden.

    Einsatzbedingungen

    Folgende Einsatzbedingungen gelten für das CCM-System:

    • normale industrielle Umgebungsbedingungen (für stark oder hoch abrasive Anwendungen sind die Systeme speziell auszuführen)

    • Einsatztemperaturbereich: 0–70 °C

    • Bei Rollenketten mit beidseitigen Anbauteilen oder verlängerten Bolzen muss eine gesonderte Prüfung durch iwis erfolgen

    • Schutzart: IP67

    • unempfindlich gegenüber nicht-magnetischen Verschmutzungen

    • bei Anbau an Kundenschnittstelle empfehlen wir, Dämpfungselemente vorzusehen

    • Einbau von CCM und CCM-S im Lastturm empfohlen, Einbau im Leerturm ebenfalls möglich

    Bauformen

    Kettengröße

    Teilenummer CCM

    Teilenummer CCM-S

    06B

    B88089

     

    08B

    B88248

    J70435

    8A

    B88249

    J70444

    10B

    B88250

    J70437

    10A

    B88252

    J70445

    12B

    B88254

    J70438

    12A

    B88255

    J70446

    16B

    B88256

    J70439

    16A

    B88264

    J70447

    20B

    B88269

    J70440

    20A

     

    J70448

    24B

     

    J70441

    24A

     

    J70449

    28B

     

    J70442

    28A

     

    J70450

    32B

     

    J70443

    32A

     

    J70451


    iwis und Haberkorn begleiten Sie von A bis Z

    iwis-Kettenlängungsüberwachung

    iwis ist Ihr perfekter Partner, wenn es um Ketten geht. Bei iwis erfolgt zunächst eine Kettenberechnung und Konstruktion bzw. Entwicklung von kundenspezifischen Lösungen. Mit dem kostenfreien Berechnungsprogramm InduKet von Iwis können Sie ganz einfach auch selbst Ihre Kette auslegen oder unsere Techniker für Unterstützung kontaktieren. Nachdem dies erfolgreich durchgeführt wurde, folgen sämtliche Versuche wie Verschleiß- und Dauerfestigkeitsuntersuchungen oder dynamische Schwingungs- und Belastungsanalysen. Festigkeitsberechnungen mit FEM beispielsweise dürfen natürlich nicht fehlen. Abschließend werden Messungen an Prüfständen durchgeführt, die eine Auswertung und somit Ergebnisse liefern. Über die CAD-Datenbank finden Sie 3D-Modelle, die das Konstruieren erleichtern. Für Kettenauslegungen unterstützen Sie unsere Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen sehr gerne.

    Dominik Lechner

    Einfach da.

    Dominik Lechner
    Projekttech. Maschinenelemente Sortimentsmanagement