Iwis Kettenleitfaden - welche Anwendung erfordert welchen Kettentyp
IWIS ® Kettenleitfaden Welche Anwendung erfordert welchen Typ? Standard SL Standard- & Förderketten vernickelte Ketten mit Erstschmierung Ketten mit IPW-Schmierung MEGAlife II 5) MEGAlife wartungsfreie Ketten 5) MEGAlife I 5) MEGAlife wartungsfreie Ketten 2) 5) • MEGAlife wartungsfreie Ketten 5) • vernickelte Ketten • SL Ketten 3) • CR korrosionsbeständige Ketten 3) • MEGAlife wartungsfreie Ketten 3) 5) • vernickelte Ketten 3) • SL Ketten 3) • CR korrosionsbeständige Ketten 3) • vernickelte Ketten 3) • Ketten mit Sonderschmierung 4) CR korrosionsbeständige Ketten mit Erstschmierung MEGAlife Ketten 5) mit Erstschmierung • SL Ketten • vernickelte Ketten • CR korrosionsbeständige Ketten • vernickelte Ketten Standard- & Förderketten • SL Ketten 1) • CR korrosionsbeständige Ketten 1) • MEGAlife wartungsfreie Ketten 1) 5) • vernickelte Ketten 1) Standard- & Förderketten • SL Ketten • CR korrosionsbeständige Ketten • MEGAlife wartungsfreie Ketten 5) • vernickelte Ketten ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein nein nein nein nein nein nein nein nein fettfrei Kettengeschwindigkeit ≥ 3 m/s feucht/korrosiv hohe Belastungen? mittlere Belastung/ korrosiv nach DIN eingeschränkte Längen hohe Temperaturumgebung ≤ 80 °C Parallellauf hohe Belastung Schmierung erlaubt? staubig Schmierung erlaubt? hygienisch korrosive Umgebung? 1) mit eingeschränkter Toleranz 2) nur bedingt 3) mit Standardschmierung oder IPW 4) IP3 bis 150 °C und IP4 bis 250 °C 5) bis 150 °C einsatzfähig
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=