Menu

Verbindungstechnik

Produkte filtern in Verbindungstechnik
1-20 von 20 Produkten
in Verbindungstechnik
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Verbinder D30 außen 90° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder D30 außen 90°

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige 90°-Verbindung mit Kontur von Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 für schlanke Konstruktionen. Außenspannverbinder ist für dauerhaften Halt ohne Kriechverhalten ausgelegt und eignet sich sehr gut für rechtwinklige Aufbauten.

Item
Teilenummer 636661
Verbinder D30 innen 90° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder D30 innen 90°

Item | Verbindungstechnik

Verbinder bildet einen ebenen 90° Anschluss von Profilen D30 bzw. Profilrohren D30 und verläuft weitgehend innseitig. Innenspannverbinder wird oft in räumlich beengten Stellen bzw. Konstruktionen verwendet und kann auch nachträglich montiert werden. So lässt sich Einhängung einer...

Item
Teilenummer D76430
Verbinder D30 außen mit Klemmhebel Pi | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder D30 außen mit Klemmhebel Pi

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige 90°-Verbindung mit Kontur von Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 für schlanke Konstruktionen und temporärer Aufbauten im rechten Winkel. Außenspannverbinder verfügt über Klemmhebel Pi mit Druckknopf. Griff lässt sich durch Knopf schnell fixieren und entkoppeln und is...

Item
Teilenummer H74114
Verbinder-Anschluss 8 D30 außen 90° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder-Anschluss 8 D30 außen 90°

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige 90°-Verbindung mit Systemnut 8 um Profile der Baureihe 8 an Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 anzuschließen. Anschlussverbinder wird häufig für Unterkonstruktionen bei Transportwagen aus Profilen mit Nut 8 verwendet.

Item
Teilenummer 636603
Verbinder-Anschluss D30 M6-12 innen 90° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder-Anschluss D30 M6-12 innen 90°

Item | Verbindungstechnik

Verbindungstück mit Anschlussflansch um ein Profilrohr D30 mit allen Elementen im rechten Winkel zu verbinden, die mit der beiliegenden Senkschraube M 6 befestigt werden können. Innenspannverbinder ermöglicht den Anschluss von Profilen des MB Systembaukastens ab Systemnut 6, Prof...

Item
Teilenummer G92827
Verbinder D30 außen 45° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder D30 außen 45°

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige 45°-Verbindung mit Kontur von Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 für schlanke Konstruktionen. Außenspannverbinder ist für dauerhaften Halt ohne Kriechverhalten ausgelegt und eignet sich sehr gut für schnelle Montage von Fachwerkkonstruktionen und Diagonalstreben mit

Item
Teilenummer 664909
Verbinder D30 innen 45° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder D30 innen 45°

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige 45°-Verbindung mit Kontur von Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 für schlanke Konstruktionen. Innenspannverbinder wird oft in räumlich beengten Stellen bzw. Konstruktionen verwendet und kann nachträglich zur Versteifung von Gestellen mit einer Diagonalstrebe angebrac...

Item
Teilenummer F92226
Verbinder-Anschluss D30 M6-12 innen 45° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder-Anschluss D30 M6-12 innen 45°

Item | Verbindungstechnik

Verbindungstück um ein Profilrohr D30 mit einem Profil 6 D30 im Winkel von 45° zu verbinden. Innenspannverbinder wird oft in räumlich beengten Stellen bzw. Konstruktionen verwendet und kann nachträglich zur Versteifung von Gestellen mit einer Diagonalstrebe angebracht werden. Fla...

Item
Teilenummer R37209
Parallelverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Parallelverbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Verbindungstück um zwei parallel laufende Profilrohre D30 zu einer belastbaren Einheit zu verbinden. Paralleler Verbinder bestehend aus zwei Hälften ermöglicht geringen Abstand zwischen den 2 Profilen und versteift Konstruktion. Weiters können Anbauteile z. B. Rohradapter oder Ad...

Item
Teilenummer 636619
Parallelverbinder D30-60 mit Klemmhebel Pi | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Parallelverbinder D30-60 mit Klemmhebel Pi

Item | Verbindungstechnik

Verbindungstück mit Hebel um zwei parallel laufende Profilrohre D30 zu einer belastbaren Einheit und temporäre Aufbauten zu verbinden. Paralleler Verbinder bestehend aus zwei Hälften und Griff ermöglicht geringen Abstand zwischen den 2 Profilen und versteift Konstruktion. Weiters...

Item
Teilenummer H74117
Winkelverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Winkelverbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Universeller Verbinder um Profilrohre D30 bzw. Rohre D30 in beliebigem Winkel miteinander zu verbinden. Winkelverbinderhälften verfügen über Anschlussnut D30 und wird gerne mit separat bestellbarem Verbinder D30 und Parallelverbinder D30 kombiniert.

Item
Teilenummer 636596
Kreuzverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Kreuzverbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Vormontierter, stabiler Verbinder um zwei kreuzende Profilrohre D30 im rechten Winkel zueinander zu montieren. Zweiteiliger Verbinder ermöglicht das separate Aufsetzen auf bestehende Konstruktionen um diese zu verstärken oder zu erweitern.

Item
Teilenummer 715145
Kreuzverbinder D30-60 für Doppelprofilrohr | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Kreuzverbinder D30-60 für Doppelprofilrohr

Item | Verbindungstechnik

Vormontierter, stabiler Verbinder um zwei kreuzende Profilrohre D30 auch Doppel-Profilrohr im rechten Winkel zueinander zu montieren. Zweiteiliger Verbinder ermöglicht das separate Aufsetzen auf bestehende Konstruktionen um diese zu verstärken oder zu erweitern.

Item
Teilenummer K58695
Kreuzverbinder D30-70 drehbar | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Kreuzverbinder D30-70 drehbar

Item | Verbindungstechnik

Drehbarer, stabiler Anschluss um zwei kreuzende Profilrohre D30 in beliebigem Winkel miteinander zu verbinden. Zweiteiliger, vormontierter Kreuzverbinder wird zur Versteifung bzw. Erweiterung eines Gestells verwendet.

Item
Teilenummer K58691
Stoßverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Stoßverbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Verbindungselement zum Verbinden zweier Profile für sanfte Übergänge in Konstruktionen. Besonders nützlich in Anwendungen wie dem Bau von FIFO-Regalen, bei denen eine ergonomische Warenentnahme gefordert ist, sowie zur Vermeidung von Verhedderungen an Lamellenvorhängen.

Item
Teilenummer 832240
Kugel-Stoßverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Kugel-Stoßverbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Kugelgelenk-Verbinder schließt Profile stirnseitig in beliebigem Winkel zusammen und lässt sich dank einer stabilen Innenkugel um 180° stufenlos schwenken und mit nur einer Schraube befestigen.

Item
Teilenummer C78726
Kugelverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Kugelverbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Kugelgelenk-Verbinder zur Befestigung von Streben und Diagonalen in beliebigem Winkel am Profil, lässt sich dank einer stabilen Innenkugel um 180° rundum schwenken und mit nur einer Schraube befestigen.

Item
Teilenummer 832260
Kugel-Kreuzverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Kugel-Kreuzverbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Kugelgelenk-Kreuzverbinder zur Stabilisierung und Verbindung von kreuzenden Streben, kann an beliebiger Position am Profilrohr D30 montiert werden und nachträglich ergänzt werden. Lässt sich durch eine stabile Innenkugel um 180° schwenken.

Item
Teilenummer F91496
Winkelstrebe D30-90° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Winkelstrebe D30-90°

Item | Verbindungstechnik

Wirkungsvolle Winkelstütze zur Ergänzung von 90°-Verbinder um die Verbindungsstelle bei Biegemomentbelastungen zu unterstützen. Für eine saubere Optik und einfache Pflege können an jeder Winkelstrebe vier separat erhältliche Abdeckkappen D30 F angebracht werden, die die Verschrau...

Item
Teilenummer 636665
Rohrhalter D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Rohrhalter D30

Item | Verbindungstechnik

Einfache Verbindungslasche mit Befestigungsmaterial um Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 zwischen zwei Konstruktionsprofilen Baureihe 6 oder 8 zu fixieren. Halterung ermöglich raumsparende Rollenbahnbefestigung.

Item
Teilenummer 715363
1-20 von 20 Produkten