Menu

Verbindungstechnik

Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Verbindungstechnik
1-20 von 22 Produkten
in Verbindungstechnik
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Verbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Verbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige 90°-Verbindung mit Kontur des Profilrohr D30 oder Profil 6 D30. Für dauerhaften Halt ohne Kriechverhalten, geeignet für rechtwinklige Aufbauten.

Verbinder D30 T1 mit Verdrehsicherung | Verbindungstechnik
angesehen
Verbinder D30 T1 mit Verdrehsicherung

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige 90°-Verbindung mit Kontur des Profilrohr D30 oder Profil 6 D30. Für dauerhaften Halt ohne Kriechverhalten, geeignet für rechtwinklige Aufbauten. Integrierte, besonders belastbare Aluminium Verdrehsicherung erleichtert den Anschluss diagonaler Streben im 45° Winkel....

Verbinder für Anschluss 8 D30-90° | Verbindungstechnik
angesehen
Verbinder für Anschluss 8 D30-90°

Item | Verbindungstechnik

Anschluss 8 verfügt über eine Systemnut 8, die das Befestigen von Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 an Konstruktionsprofil Baureihe 8 vereinfacht. Anschlussverbinder wird häufig für Unterkonstruktionen bei Transportwagen aus Profilen mit Nut 8 verwendet.

Verbinder D30 mit Klemmhebel Pi | Verbindungstechnik
angesehen
Verbinder D30 mit Klemmhebel Pi

Item | Verbindungstechnik

Schnell verstellbarer Verbinder bestehend aus 2 Hälften und Klemmhebel Pi, dient einer schnellen Anpassung von Baugruppen. Über den Druckknopf lässt sich der Griff fixieren und entkoppeln und ist ideal für räumlich beengte Anwendungen.

Verbinder D30 innen | Verbindungstechnik
angesehen
Verbinder D30 innen

Item | Verbindungstechnik

Ebene 90° Verbindung verläuft nach Anbringung an (Profil-)Rohr D30 weitgehend innseitig. Bündiger Verbinder wird oft in räumlich beengten Stellen bzw. Konstruktionen verwendet, kann auch nachträglich moniert werden.

Rohradapter D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Rohradapter D30

Item | Verbindungstechnik

Mit dem Rohradapter werden zylindrische Rohre zum Profil! Einfach um das Rohr zusammenfügen, und schon kann die Verbindungstechnik D30 zum Einsatz kommen. Der Verbinder spannt dabei den Rohradapter und erzeugt so eine hohe Verdreh- und Rutschsicherheit. Geeignet zum Anschluss von...

Parallelverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Parallelverbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Profile und Profilrohre D30 parallel verbinden – so entstehen starke Strukturen, z. B. gegen Biegung. Der Parallelverbinder ist auch geeignet zum Anschluss anderer Verbindungselemente an die Profilkontur. Die Abdeckkappen D30 F decken die Verschraubung des Verbinders ab – für ein...

Parallelverbinder D30-60 mit Klemmhebel Pi | Verbindungstechnik
angesehen
Parallelverbinder D30-60 mit Klemmhebel Pi

Item | Verbindungstechnik

Schnell verstellbarer Verbinder bestehend aus 2 Hälften und Klemmhebel Pi, dient einer schnellen Anpassung von Baugruppen. Über den Druckknopf lässt sich der Griff fixieren und entkoppeln und ist ideal für räumlich beengte Anwendungen.

Verdrehsicherung 6 D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Verdrehsicherung 6 D30

Item | Verbindungstechnik

Sicherung zur winkelgenauen Orientierung von Profilrohren D30 und Profilen 6 D30 in Verbindern D30 mit Außenspanntechnik. Verdrehsicherung 6 D30-45° erleichtert zusätzlich den Anschluss diagonaler Streben im 45° Winkel durch exakt ausgerichtete Profilzähne.

Klemmring D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Klemmring D30

Item | Verbindungstechnik

Anschlag für alle RohreD30 bzw. Profilrohre D30, bestehend aus Ring mit Bolzen und Schraube um bestimmte Bauteile an Ort und stelle zu fixieren. Ideal für räumlich beengte Anwendung und eignet sich z. B. zur Sicherung von Gleitlagern oder als Befestigungsmöglichkeit für zusätzlic...

Klemmring D30 mit Klemmhebel Pi | Verbindungstechnik
angesehen
Klemmring D30 mit Klemmhebel Pi

Item | Verbindungstechnik

Schnell verstellbarer Anschlag für alle Rohre D30 bzw. Profilrohre D30, ideal für räumlich beengte Anwendungen. Hub der item Gleitlager in Karakuri-Anwendungen können einfach angepasst werden oder zusätzliche Funktionselemente werden befestigt.

Winkelverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Winkelverbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Profile und Rohre D30 in beliebigem Winkel miteinander verbinden – auf Stoß oder seitlich abgehend. Das ist die Stärke des Winkelverbinders D30. Er ist universell verwendbar, dank seiner Anschlussfläche, die der Kontur der Profile D30 entspricht. So kann er mit dem Verbinder D30

Verbinder D30-45° | Verbindungstechnik
angesehen
Verbinder D30-45°

Item | Verbindungstechnik

Die schnelle 45°-Verbindung für Rohre, Profilrohre und Profile D30 – Toleranzausgleich und Potentialausgleich inklusive! Ideal für Fachwerkkonstruktionen und Diagonalstreben zur Momentenaufnahme, einfach montiert und kostengünstig.

Kreuzverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Kreuzverbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Vormontierter, stabiler Verbinder um zwei kreuzende Profilrohre D30 im rechten Winkel zueinander zu montieren. Zweiteiliger Verbinder ermöglicht das separate Aufsetzen auf bestehende Konstruktionen um diese zu verstärken oder zu erweitern.

Kreuzverbinder D30-60 für Doppelprofilrohr | Verbindungstechnik
angesehen
Kreuzverbinder D30-60 für Doppelprofilrohr

Item | Verbindungstechnik

Vormontierter, stabiler Verbinder um zwei kreuzende Profilrohre D30 auch Doppel-Profilrohr im rechten Winkel zueinander zu montieren. Zweiteiliger Verbinder ermöglicht das separate Aufsetzen auf bestehende Konstruktionen um diese zu verstärken oder zu erweitern.

Kreuzverbinder D30-70 drehbar | Verbindungstechnik
angesehen
Kreuzverbinder D30-70 drehbar

Item | Verbindungstechnik

Drehbarer, stabiler Anschluss um zwei kreuzende Profilrohre D30 in beliebigem Winkel miteinander zu verbinden. Zweiteiliger, vormontierter Kreuzverbinder wird zur Versteifung bzw. Erweiterung eines Gestells verwendet.

Stoßverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Stoßverbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Die Stoßverbinder D30-30°, D30-60° und D30-90° mildern die sonst vorherrschenden rechten Winkel ab und sorgen für sanfte Übergänge. So verhindert der Stoßverbinder D30-90°, dass sich Wagen an Lamellenvorhängen in Fabrikhallen verheddern. Die abgerundeten Kanten lassen die Plastik...

Kugel-Stoßverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Kugel-Stoßverbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Der Kugel-Stoßverbinder D30 schließt Profile D30 stirnseitig in einem beliebigen Winkel zusammen. Durch die stabile Kugel im Inneren kann der Verbinder stufenlos um 180° in die gewünschte Lage gedreht und mit einer einzigen Schraube fixiert werden.

Kugelverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Kugelverbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Mit dem Kugelverbinder entstehen Streben und Diagonalen in beliebigem Winkel im Handumdrehen. Eine stabile Kugel im Inneren macht es möglich. Durch sie kann der Verbinder in die gewünschte Lage gedreht und mit einer einzigen Schraube fixiert werden.

Kugel-Kreuzverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Kugel-Kreuzverbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Mit dem Kugel-Kreuzverbinder D30 können Profilrohre D30 in jeder Position beliebig positioniert werden, dadurch entsteht eine stabile Verbindung der kreuzender Streben. Eine nachträgliche Ergänzung ist möglich.

1-20 von 22 Produkten