Einheit bestehend aus Doppelbarteinsatz mit ergonomischem Griff oder Rosette. Verschlusssystem bietet neben der Zuhaltefunktion auch die Absicherung gegen unbefugtes Öffnen von Schwenk- oder Schiebetüren aus eigenstabilen, rahmenlosen Flächenelementen.
Einheit bestehend aus Zylinderschloss mit ergonomischem Griff oder Rosette. Verschlusssystem bietet neben der Zuhaltefunktion auch die Absicherung gegen unbefugtes Öffnen von Schwenk- oder Schiebetüren aus eigenstabilen, rahmenlosen Flächenelementen.
Sehr stabile Einheit bestehend aus Gehäuse mit integriertem Zylinderschloss und Schließkasten. Verschlusssystem wird auf Türrahmen und Türzargen aufgeschraubt und eignet sich mit seinem Schwenkgriff besonders für Türen die häufig geöffnet werden müssen.
Sehr stabile und optisch ansprechende Einheit bestehend aus Gehäuse mit integriertem Zylinderschloss und Schließkasten. Verschlusssystem wird auf Türrahmen und Türzargen aufgeschraubt und eignet sich mit seinem Schwenkgriff besonders für Türen die häufig geöffnet werden müssen.
Schwenkbarer Riegelverschluss bildet Grundversion des modularen Türschlosssystems und wird an geeigneter Stelle am Türprofil angebracht. Schwenkriegel kann in Kombination mit separat bestellbarem Drehknauf oder Doppelbartschlüssel betätigt werden. Verschiedenen Ausbaustufen als R...
Kompletter Satz besteht aus Doppelbartschlüsseleinsatz, Schlüsseln, Rosette mit Abdeckung und Befestigungsmaterial. Wird eingesetzt wenn Türen, Klappen nur mit Doppelbart-Schlüssel geöffnet werden sollen. Verschiedenen Ausbaustufen als Riegel- oder Stangenschloss ermöglichen Türe...
Drehbarer, ergonomischer Griff um Türen bzw. Klappen einfach zu verschließen, wird gerne in Verbindung mit Schwenkriegelverschluss 8 eingesetzt um modulares Schlosssystem zu konstruieren. Möchte man die Tür von beiden Seiten öffnen, müssen 2 Drehknaufsätze kombiniert werden.
Drehbarer, ergonomischer Griff mit Schlosseinsatz um Türen bzw. Klappen einfach zu verschließen, wird gerne in Verbindung mit Schwenkriegelverschluss 8 eingesetzt um modulares Schlosssystem zu konstruieren. Knauf ist abschließbar und Betätigung nur von einer Seite möglich.
Stangenverschluss wird gerne mit Schwenkriegelverschluss kombiniert. Es ist jeweils ein Stangenverschluss für die Riegelstange zum oberen bzw. unteren Türende notwendig. Verschiedenen Ausbaustufen als Riegel- oder Stangenschloss ermöglichen Türen in bis zu drei Richtungen zu verr...
Universell einsetzbarer Systemsatz bestehend aus Schlossgehäuse, Schließkasten, Türdrücker und Befestigungsmaterial, eignet sich um an Schwenk- und Schiebetüren der Baureihe 6 bzw. 8 anzubringen. Handelsübliche Einsteckschlösser nach DIN 18251 und Profilzylinder sind kombinierbar...
Schlosseinsatz eignet sich für Standard-Schließzylinder und kann an innenliegenden sowie außenliegenden Schiebetüren angebracht werden. Gerne wird Einsatz in Verbindung mit Schlosssystemsatz 6-8 sowie separat bestellbarem Profilzylinder verwendet.
Schlosseinsatz eignet sich für Standard-Schließzylinder und kann an innenliegenden sowie außenliegenden Schwenktüren angebracht werden. Gerne wird Einsatz in Verbindung mit Schlosssystemsatz 6-8 sowie separat bestellbarem Profilzylinder verwendet.
Kompletter Satz bestehend aus Gehäuse, Schließkasten, Schlossgehäusefalz, Formblech, Spannelement sowie Befestigungsmaterial um Schwenktür in Schutzzäunen aus Doppelstabmatten zu bauen. Die universell verwendbaren Befestigungselemente ermöglichen links- oder rechtsanschlagende Tü...
Beschlagsatz besteht aus Platte mit Gummiring und Befestigungsmaterial. Mitnehmer wird direkt auf dem Flächenelement angebracht um zwei oder drei Schiebetürflügel gekoppelt zu bewegen. Position kann individuell gewählt werden, um gewünschten Öffnungsweg der mitverfahrenden Türflü...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!