Menu

Synchronisationssatz GSF 8 40 R10

von Item   |   mehr Linearführungen

Drucken
Satz besteht aus 2 kompletten Kupplungen und eignet sich um in Verbindung mit einer Synchronwelle zwei Lineareinheiten GSF 8 40 zeitgleich laufen zu lassen. Synchronisationssatz verbindet zwei Lineareinheiten in Verbindung mit separat bestellbarem Stahlrohr und überträgt Drehmoment des Motors auf beide Einheiten.
Einsatzbereich
  • paralleler Betrieb zweier Lineareinheiten
  • Drehmomentübertragung auf nächste Einheit

Vorteile/Ausführungen
  • komplette Kupplung
  • variabel durch Spreiznabenkupplung
  • überträgt Drehmoment des Motors auf Einheiten

Anwendungen/Hinweise
  • Rohr D16x1,6 (separat bestellbar) ergänzt den Synchronisationssatz zur vollständigen Synchronwelle
  • zulässige Drehzahl der Synchronwelle ist längenabhängig

Technische Daten
  • Anzugsdrehmoment Spreiznabenschraube
2,8 Nm
  • Anzugsdrehmoment Klemmnabenschraube
2 Nm

Material
  • Kranz Polyurethan
  • Kupplungshälfte Stahl, Aluminium

Lieferumfang
  • 2 Kupplungshälften D30/D16
  • 2 Spreiznabenkupplungshälften D30/D12
  • 2 Kupplungszahnkränze D30

Downloads

Für Sie interessant

Linearführungen
Dazu passt
Abdecksatz GSF 8 40 R10 Synchronwelle | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Abdecksatz GSF 8 40 R10 Synchronwelle

Item Dazu passt

2 Adapterplatten sowie Befestigungsmaterial um Schutzgehäuse in Verbindung mit separat bestellbaren Kanalelemente zu konstruieren. Die synchronen Platten werden zwischen den beiden Zahnriemenantrieben der Lineareinheiten GSF 8 40 und dem Kanalprofil U befestigt und decken Synchro...

Linearführungen
Dazu passt
Lineareinheit GSF 8 40 R10 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Lineareinheit GSF 8 40 R10

Item Dazu passt

Die Lineareinheit GSF 8 40 ist ein effizientes Komplettsystem, das einen minimalen Platzbedarf hat. Wenige Bauteile genügen der ökonomischen Lineareinheit für volle Leistung. Der Schlitten nutzt beispielsweise die Nut 8 des Tragprofils als Führung. Er bewegt sich schmiermittelfre...

Endschalter KLE | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endschalter KLE

Item | Mechanische Antriebselemente

Näherungsschalter zur Endlagenerkennung bzw. Referenzierung an Lineareinheiten KLE. Lineareinheit KLE verfügt an der Schlittenseite über spezielle Nut um Schalter aufzunehmen und Kabel zu führen. Plusschaltender, induktiver Schalter kann nachträglich direkt an beliebiger Stelle i...

Endschalter 8 für Nuteinbau | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endschalter 8 für Nuteinbau

Item | Mechanische Antriebselemente

Näherungsschalter zur Endlagenerkennung bzw. Referenzierung an Lineareinheiten. Plusschaltender, induktiver Schalter kann nachträglich direkt an beliebiger Stelle in Nut 8 eingedrückt und fixiert werden.

Endschalter M8 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endschalter M8

Item | Mechanische Antriebselemente

Näherungsschalter zur Endlagenerkennung bzw. Referenzierung an Lineareinheiten mit Zahnriemenantrieb. Plusschaltender induktiver Schalter ist mit fester oder lösbarer Anschlussleitung erhältlich.

Endschalter-Befestigung | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endschalter-Befestigung

Item | Mechanische Antriebselemente

Dient der Positionierung und Befestigung von induktiven Endschaltern M8 an Zahnriemenumlenkungen. Je nach Anwendung muss Endschalterbefestigung passend gekürzt werden.

Endschalternocken | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endschalternocken

Item | Mechanische Antriebselemente

Nocken eignet sich zur Markierung der Endlage oder des Referenzpunktes der Lineareinheit auf dem Zahnriemen. Endschalternocken wird an den erforderlichen Positionen von der unprofilierten Seite aus in den Zahnriemen gedrückt.

Endschalterhalterung | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endschalterhalterung

Item | Mechanische Antriebselemente

Befestigungsgehäuse um Endschalter direkt an Profilen 5 bzw. 8 zu befestigen und diese optimal nach gewünschter Position und Winkellage einzustellen. Halterungssatz verfügt über Verdrehsicherung die eine formschlüssige Befestigung gewährleistet.

Endschalterhalterung D18, D20 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endschalterhalterung D18, D20

Item | Mechanische Antriebselemente

Befestigungsgehäuse um Endschalter mit Verdrehsicherung im 10°-Raster zur Profilnut 8 anzubinden. Ohne Verdrehsicherung kann unter jedem beliebigen Winkel die Halterung befestigt werden. Verdrehsicherung gewährleistet eine formschlüssige Befestigung.

Synchronwellenprofil | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Synchronwellenprofil

Item | Mechanische Antriebselemente

Die Synchronwellenprofile dienen zum Aufbau von Synchronwellen unter Verwendung von Vielkeilwellen- Abschnitten VK14 bzw. VK32. Mit den Synchronwellen können Dynamikelemente wie Zahnriemenumlenkungen, Kugelgewindetriebe und Kupplungen o. Ä. miteinander verbunden und so synchronis...

Synchronisationssatz D | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Synchronisationssatz D

Item | Linearführungen

Mit Synchronisationssätzen von item können zwei Lineareinheiten parallel mit nur einem Motor betrieben werden. Sie bestehen aus zwei auf die entsprechende Lineareinheit abgestimmten Wellenkupplungen, die leichte Fluchtungsfehler ausgleichen und dem angegebenen Drehmoment dauerhaf...

Abdecksatz GSF 8 40 R10 Synchronwelle | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Abdecksatz GSF 8 40 R10 Synchronwelle

Item | Linearführungen

2 Adapterplatten sowie Befestigungsmaterial um Schutzgehäuse in Verbindung mit separat bestellbaren Kanalelemente zu konstruieren. Die synchronen Platten werden zwischen den beiden Zahnriemenantrieben der Lineareinheiten GSF 8 40 und dem Kanalprofil U befestigt und decken Synchro...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken