Menu

Sicherheitsmodul FSM 2.0 STO

von Item   |   mehr Linearführungen

Drucken
Einsteckmodul zur Erweiterung von item Steuerungen der C-Serie. Modul erhöht die Sicherheit der Anlage indem Antrieb im Ruhezustand drehmomentfrei gestellt wird und somit keine gefährliche Bewegung erzeugt wird. Beim Betätigen des Not-Ausschalters oder beim Öffnen einer Tür wird Motor sicher abgeschaltet.
Einsatzbereich
  • Lineareinheit
  • Automationssystem

Vorteile/Ausführungen
  • für Servoregler der C-Serie
  • stellt Antrieb im Ruhezustand drehmomentfrei
  • in Erweiterungssteckplatz stecken
  • 8 poliger Anschluss frontseitig
    für Steuereingänge, Rückmeldekontakt, 24 V Hilfsversorgung für externe Sensoren

Anwendungen/Hinweise
  • sichere Anlaufsperre (Safe Torque Off) der Kategorie 4/PL EN ISO 13849-1 und SIL CL3 nach EN 62061
  • bei hängenden Lasten sowie externen Kräften sind zusätzliche Maßnahmen vorzusehen um ein Absacken sicher zu verhindern
  • Stillsetzen einer Maschine muss sicherheitsgerichtet herbeigeführt und sichergestellt werden z. B. über Sicherheitsschalter, insbesondere bei Vertikalachsen ohne selbsthemmende Mechanik, Feststelleinheit oder Gewichtsausgleich

Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Linearführungen
Dazu passt
Steuerung C 1-02, -05, -08 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Steuerung C 1-02, -05, -08

Item Dazu passt

Als zentrale Aufgebe der Steuerung zählt die optimale Ansteuerung der item Servo-Motoren zu jedem Zeitpunkt. Komplette Fahrprofile können in jeder Steuerung gespeichert und ausgeführt werden. Die Signalverarbeitung erfolgt direkt in der Steuerung.

Linearführungen
Dazu passt
Steuerung C 3-05, -10 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Steuerung C 3-05, -10

Item Dazu passt

Als zentrale Aufgebe der Steuerung zählt die optimale Ansteuerung der item Servo-Motoren zu jedem Zeitpunkt. Komplette Fahrprofile können in jeder Steuerung gespeichert und ausgeführt werden. Die Signalverarbeitung erfolgt direkt in der Steuerung.