Menu

Endschalter KLE

von Item   |   mehr Mechanische Antriebselemente

Drucken
Näherungsschalter zur Endlagenerkennung bzw. Referenzierung an Lineareinheiten KLE. Lineareinheit KLE verfügt an der Schlittenseite über spezielle Nut um Schalter aufzunehmen und Kabel zu führen. Plusschaltender, induktiver Schalter kann nachträglich direkt an beliebiger Stelle in Nut 8 eingedrückt und fixiert werden.
Vorteile/Ausführungen
  • plusschaltend
  • einfach in Nut 8 einsteckbar
  • Schraubmechanismus zur Befestigung
  • Anschlusskabel grau

Anwendungen/Hinweise
  • an der Position des Endschalters muss Abdeckprofil unterbrochen werden

Technische Daten
  • Schaltstrom max.
150 mA
  • Schaltabstand
2 mm

Material
  • Gehäuse Aluminium eloxiert
  • Kabel Pulyurethan (PUR)

Lieferumfang
  • inkl. Fixierschrauben

Downloads

Für Sie interessant

Linearführungen
Dazu passt
Lineareinheit GSF 6 60 TR 12x3 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Lineareinheit GSF 6 60 TR 12x3

Item Dazu passt

Lineareinheit bestehend aus Linearführung sowie belastbarem Linearschlitten. Integrierte Spindelabstützung ermöglicht die Nutzung der vollen Hublänge auch bei maximaler Vorschubgeschwindigkeit sowie bei Dauerbetrieb. Wartungsfreies Komplettsystem erreicht eine Laufleistung bis 1....

Endschalter 8 für Nuteinbau | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endschalter 8 für Nuteinbau

Item | Mechanische Antriebselemente

Näherungsschalter zur Endlagenerkennung bzw. Referenzierung an Lineareinheiten. Plusschaltender, induktiver Schalter kann nachträglich direkt an beliebiger Stelle in Nut 8 eingedrückt und fixiert werden.

Endschalter M8 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endschalter M8

Item | Mechanische Antriebselemente

Näherungsschalter zur Endlagenerkennung bzw. Referenzierung an Lineareinheiten mit Zahnriemenantrieb. Plusschaltender induktiver Schalter ist mit fester oder lösbarer Anschlussleitung erhältlich.

Endschalter-Befestigung | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endschalter-Befestigung

Item | Mechanische Antriebselemente

Dient der Positionierung und Befestigung von induktiven Endschaltern M8 an Zahnriemenumlenkungen. Je nach Anwendung muss Endschalterbefestigung passend gekürzt werden.

Endschalternocken | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endschalternocken

Item | Mechanische Antriebselemente

Nocken eignet sich zur Markierung der Endlage oder des Referenzpunktes der Lineareinheit auf dem Zahnriemen. Endschalternocken wird an den erforderlichen Positionen von der unprofilierten Seite aus in den Zahnriemen gedrückt.

Endschalterhalterung | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endschalterhalterung

Item | Mechanische Antriebselemente

Befestigungsgehäuse um Endschalter direkt an Profilen 5 bzw. 8 zu befestigen und diese optimal nach gewünschter Position und Winkellage einzustellen. Halterungssatz verfügt über Verdrehsicherung die eine formschlüssige Befestigung gewährleistet.

Endschalterhalterung D18, D20 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endschalterhalterung D18, D20

Item | Mechanische Antriebselemente

Befestigungsgehäuse um Endschalter mit Verdrehsicherung im 10°-Raster zur Profilnut 8 anzubinden. Ohne Verdrehsicherung kann unter jedem beliebigen Winkel die Halterung befestigt werden. Verdrehsicherung gewährleistet eine formschlüssige Befestigung.

Synchronwellenprofil | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Synchronwellenprofil

Item | Mechanische Antriebselemente

Die Synchronwellenprofile dienen zum Aufbau von Synchronwellen unter Verwendung von Vielkeilwellen- Abschnitten VK14 bzw. VK32. Mit den Synchronwellen können Dynamikelemente wie Zahnriemenumlenkungen, Kugelgewindetriebe und Kupplungen o. Ä. miteinander verbunden und so synchronis...

Synchronisationssatz D | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Synchronisationssatz D

Item | Mechanische Antriebselemente

Mit Synchronisationssätzen von item können zwei Lineareinheiten parallel mit nur einem Motor betrieben werden. Sie bestehen aus zwei auf die entsprechende Lineareinheit abgestimmten Wellenkupplungen, die leichte Fluchtungsfehler ausgleichen und dem angegebenen Drehmoment dauerhaf...

Synchronisationssatz KLE | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Synchronisationssatz KLE

Item | Mechanische Antriebselemente

Satz besteht aus 2 kompletten Kupplungen zur Verbindung der Riemenscheiben der Zahnriemenantriebe und eignet sich um in Verbindung mit einer Synchronwelle zwei Lineareinheiten KLE zeitgleich laufen zu lassen. Synchronisationssatz verbindet zwei Lineareinheiten in Verbindung mit s...

Rohr zur Synchronisation GSF, KLE, KRF | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Rohr zur Synchronisation GSF, KLE, KRF

Item | Mechanische Antriebselemente

Stahlrohr eignet sich sehr gut als Welle zur synchronen Übertragung des Drehmoments in Verbindung mit separat bestellbarem Synchronisationssatz auf zwei Lineareinheiten oder auf zwei Förderbänder.

Synchronisationssatz GSF 8 40 R10 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Synchronisationssatz GSF 8 40 R10

Item | Mechanische Antriebselemente

Satz besteht aus 2 kompletten Kupplungen und eignet sich um in Verbindung mit einer Synchronwelle zwei Lineareinheiten GSF 8 40 zeitgleich laufen zu lassen. Synchronisationssatz verbindet zwei Lineareinheiten in Verbindung mit separat bestellbarem Stahlrohr und überträgt Drehmome...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken