Menu

Dichtschnur D6

von Item   |   mehr Materialbereitstellung

Drucken
Elastisch dichtende Schnur eignet sich um z. B. Fläche in einem Profilrahmen klapperfrei zu fixieren. Dichtschnur wird erst nach dem Schließen des Rahmens eingedrückt. Es empfiehlt sich die Schnur mit Seifenwasser vorher anzufeuchten.
Einsatzbereich
  • Arbeitsplatzsystem

Vorteile/Ausführungen
  • einfach abzulängen mit Allzweckschere
  • 20 m/Rolle

Material
  • Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Downloads

Für Sie interessant

Werkzeuge
Dazu passt
Universalschere | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Universalschere

Item Dazu passt

Allzweckschere zum Ablängen von Abdeck- und Einfassprofilen, o. ä. Elemente aus Gummi, Leder, Kunststoff, Holz oder dünnem Aluminium.

Werkzeuge
Dazu passt
Universalschere mit 90° Anschlag | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Universalschere mit 90° Anschlag

Item Dazu passt

Allzweckschere zum leichten Ablängen im rechten Winkel von Abdeck- und Einfassprofilen, o. ä. Elemente aus Gummi, Leder, Kunststoff, Holz oder dünnem Aluminium.

Rahmenprofil 8 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Rahmenprofil 8

Item Dazu passt

Aluminiumprofil um Flächenelemente aus Kunststoff oder Blech einzufassen und zu befestigen. Rahmenprofil eignet sich sehr gut für große Bereitstellungsebenen z. B. Fachböden, Regalebenen um diese direkt am Arbeitsplatz oder Materialwagen anzubringen, zu umschließen und somit Tran...

Allzweckschere | Scheren, Handstanzen
angesehen
Gekauft
Allzweckschere

Forum Professional Solutions Dazu passt

Allzweckschere mit glatter Schneide.

Rahmenprofil 8 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Rahmenprofil 8

Item | Materialbereitstellung

Aluminiumprofil um Flächenelemente aus Kunststoff oder Blech einzufassen und zu befestigen. Rahmenprofil eignet sich sehr gut für große Bereitstellungsebenen z. B. Fachböden, Regalebenen um diese direkt am Arbeitsplatz oder Materialwagen anzubringen, zu umschließen und somit Tran...

Eckverbindungssatz 8 Rahmenprofil | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Eckverbindungssatz 8 Rahmenprofil

Item | Materialbereitstellung

Satz besteht aus stabiler Eckeinfassung, Abdeckkappe und Schrauben um Rahmenprofil 8 einfach zu befestigen. Schrauben sind selbstfurchend und können ohne Profilbearbeitung in Schraubkanälen verschraubt werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken