Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Überwachungselemente.
FOX | Druckschalter, Drucksensor
Die Druckschalter werden für einfache Anwendungen eingesetzt, um einen elektrischen Stromkreis zu schalten, sobald ein eingestellter Wert erreicht wird.
Duplomatic | Druckschalter, Drucksensor
Diese Druckwächter sind elektro-hydraulische Kolbenschalter mit elektrischem Wechselkontakt, der bei Erreichung von einem bestimmten Druckwert schaltet. Der Druck in dem hydraulischen Kreis wirkt auf den Kolben, welcher durch eine Feder vorgespannt ist.
Niveauschalter, Temperaturschalter
Der Schwimmschalter mit zwei Schaltpunkten wird zur Vorwarnung bzw. Abschaltung bei Ölmangel in Hydraulikaggregate eingebaut.
Eurofluid | Druckschalter, Drucksensor
Anschlussblock als Zwischenplatte zur Aufnahme der Druckschalter.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterUm den reibungslosen Betrieb sicherzustellen, bietet das Sortiment von Haberkorn verschiedenste Überwachungs- und Meldeelemente, ideal zur Anbindung an Ihre Steuerung.
Vom einfachen Niveauschalter über den kombinierten Niveau- und Temperaturschalter bis hin zum kombinierten Niveau- und Temperaturgeber mit Digitalanzeige und Analogausgang zur Anbindung an die Steuerung – in unserem Sortiment findet sich das Passende.
Zur Überwachung des Ölstands bieten wir visuelle Anzeigen und Schaugläser, wahlweise auch mit Temperaturanzeige.
Zur Überwachung und als Schutz vor Überdruck bieten wir Standard-Druckschalter aber auch Durckaufnehmer zur Einbindung in die Steuerung (mit Ausgangssignal 0-10V oder 4-20mA).
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!