Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Industriehydraulikventile.
Duplomatic | Zwischenplattenventile
Sandwichventile NG 06 in Zwischenplattenbauweise werden normalerweise als Überdruckventil im hydraulischen Kreislauf oder als Sekundär-Druckbegrenzungsventil (Schockventil) benutzt.
Duplomatic | Zubehör für Magnetventile
Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 14 mm als Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Magnet-Schieberventilen DL3 und MD1L. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).
Duplomatic | Zubehör für Magnetventile
Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 25,4 bzw. 31 mm als Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Magnet-Schieberventilen DS5. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterEin umfangreiches Lagersortiment an Hydraulikventilen in genormten Cetop-Baureihen in den Nenngrößen von 6 bis 32 – Druckregelventile, Wegeventile oder Sitzventile – Haberkorn ist Experte für Lösungen in der Industrie.
Haberkorn bietet Wegeschieber in den unterschiedlichsten Ausführungen – als Selbstschaltventil, magnetisch, hydraulisch oder pneumatisch betätigt, in direkter oder vorgesteuerter Ausführung.
Zwischenplattenventile in den Cetop-Baugrößen gibt es in Ausführungen wie Druckminderventil, Drosselrückschlagventil, entsperrbares Rückschlagventil oder Senkbremsventil.
Haberkorn bietet ein breites Sortiment an Anschlussplatten wie Einzelanschluss- und Reihenflanschplatten, Modularblöcke, Abzweig- oder Blindplatten ebenso wie das notwendige Zubehör.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!