Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Proportionalventile.
Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik
Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 22 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Proportionalventilen DSE3. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).
Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik
Elektrisch-proportionales Wegeventil, arbeitet nach dem patentierten Flow-Sharing-System. Unabhängig von der Pumpenförderleistung können mehrere Verbraucher lastunabhängig gesteuert werden. Wenn sich die Fördermenge ändert, werden die betätigten Verbraucher in der Geschwindigkeit...
Duplomatic | Zubehör für Proportionalventile
Stecker EDC sind Digitalverstärker für die Ansteuerung von Proportionalventilen. Der Strom variiert proportional zum Sollwertsignal (0–10 V oder 4–20 mA), unabhängig von Temperaturschwankungen und der Volumenstromimpedanz.
Duplomatic | Druckregelventile Industriehydraulik
Diese Proportionalventile sind direktgesteuerte Druckbegrenzungsventile. Entsprechend dem zur Magnetspule gelieferten Strom kann der Druck stetig erhöht werden. Die Ventile können direkt oder durch elektronische Steuereinheiten gesteuert werden, um die Leistung voll auszunutzen.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterEin umfangreiches Lagersortiment an Ventilen in genormten Cetop-Baureihen in den Nenngrößen von 6 bis 32, Proportionalventile – proportionale Druck- und Wegeventile oder Servoventile – Haberkorn bietet Proportionalventile für die Industrie und Mobilhydraulik.
Haberkorn bietet Proportionalventile für die Industrie und Maschinenbau in den Ausführungen als Druckregelventil, Servoventil, Wegeventil oder Stromregelventil.
Proportionalventile für die Mobilhydraulik (Baumaschinen, Fahrzeugbau, Forst- und Landwirtschaft) finden sich ebenso im Sortiment. Entweder als Wegeventil – mit oder ohne Load Sensing – oder Vorsteuerventil.
Passend zu den Ventilen gibt es zahlreiches Zubehör – insbesonders Stecker und digitale Verstärker für die Anbindung der Proportionalventile an Steuerungen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!