Menu

6/2-Wegeventil Sandwichausführung BFD

von Duplomatic   |   mehr Wege-Schieberventile

Drucken
Das Magnetventil BFD ermöglicht eine wechselseitige Bedienung zweier doppeltwirkender Verbraucher mit nur einem Steuerventil (hydraulische Weiche).
Einsatzbereich
  • Frontlader
  • Schneefräsen
  • Heukrane
  • Fahrzeugbau

Vorteile/Ausführungen
  • kompakte Abmessungen
  • einfache Montage
  • geringer Druckverlust
  • Zink-Nickel-beschichtet

Anwendungen/Hinweise
  • Die Ventile sind für den Einbau in Serie ausgelegt, wobei max. 5 Module hintereinander geschaltet werden können und somit 8/3-, 10/4-, 12/5- und 14/6-Ventile entstehen.
  • Die Ventile mit Tankentlastung werden verwendet, wenn auf Verbraucherseite entsperrbare Rückschlagventile oder Lasthalteventile eingebaut sind oder auch um in einen Vorsteuerdruck von einer Ventilsektion auf eine andere umzuschalten.

Technische Daten
  • Anzahl Sektionen
1–5

Downloads

Für Sie interessant

Würfelstecker G1 für Magnetspulen | Zubehör für Magnetventile
angesehen
Würfelstecker G1 für Magnetspulen

Zubehör

Die Würfelstecker werden auf Magnetspulen aufgebaut und dienen der elektrischen Verbindung von Magnetventilen. Die Stecker sind nach DIN 43650/A bzw. ISO 4400 genormt.

Magnetspule C20.6 und C22 für Hydraulikventile DS3 und BFD | Zubehör für Magnetventile
angesehen
Magnetspule C20.6 und C22 für Hydraulikventile DS3 und BFD

Duplomatic Ersatzteil

Die Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 20,6 bzw. 22 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Magnet-Schieberventilen DS3 und BFD. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

6/2-Wege-Schieberventil KV | Wege-Schieberventile
angesehen
6/2-Wege-Schieberventil KV

Wege-Schieberventile

Die hydraulischen Weichen werden elektrisch angesteuert.

6/2-Wege-Schieberventil L710 | Wege-Schieberventile
angesehen
6/2-Wege-Schieberventil L710

Rexroth | Wege-Schieberventile

Die hydraulischen Weichen werden elektrisch angesteuert.

6/2-Wege-Schieberventil L745 | Wege-Schieberventile
angesehen
6/2-Wege-Schieberventil L745

Rexroth | Wege-Schieberventile

Die Weichen werden hydraulisch angesteuert.

6/2-Wege-Schieberventil PD10 | Wege-Schieberventile
angesehen
6/2-Wege-Schieberventil PD10

Wege-Schieberventile

Die hydraulisch betätigten Ventile bestehen aus Stahlkörper und zwei 3/2-Wege-Ventilpatronen die gleichzeitig mit einem Pilotdruck angesteuert werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken