Menu

6/2-Wege-Schieberventil L745

von Rexroth   |   mehr Wege-Schieberventile

Drucken
Die Weichen werden hydraulisch angesteuert.
Anwendungen/Hinweise
  • Die angegebenen Durchfluss- und Druckwerte sind maximale Werte für den statischen Arbeitszustand.
  • Der min. Pilotdruck ist 4 bar und ist zu addieren mit dem Arbeitsdruck im Verhältinis 6,5:1. Beispiel: Bei einem Arbeitsdruck von 100 bar beträgt der Mindeststeuerdruck 19,38 bar (100:6,5) + 4.

Technische Daten
  • Pilotdruck
min. 4 bar
max. 200 bar

Material
  • Stahl verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

6/2-Wegeventil Sandwichausführung BFD | Wege-Schieberventile
angesehen
6/2-Wegeventil Sandwichausführung BFD

Duplomatic | Wege-Schieberventile

Das Magnetventil BFD ermöglicht eine wechselseitige Bedienung zweier doppeltwirkender Verbraucher mit nur einem Steuerventil (hydraulische Weiche).

6/2-Wege-Schieberventil KV | Wege-Schieberventile
angesehen
6/2-Wege-Schieberventil KV

Wege-Schieberventile

Die hydraulischen Weichen werden elektrisch angesteuert.

6/2-Wege-Schieberventil L710 | Wege-Schieberventile
angesehen
6/2-Wege-Schieberventil L710

Rexroth | Wege-Schieberventile

Die hydraulischen Weichen werden elektrisch angesteuert.

6/2-Wege-Schieberventil PD10 | Wege-Schieberventile
angesehen
6/2-Wege-Schieberventil PD10

Wege-Schieberventile

Die hydraulisch betätigten Ventile bestehen aus Stahlkörper und zwei 3/2-Wege-Ventilpatronen die gleichzeitig mit einem Pilotdruck angesteuert werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken