Menu

6/2-Wege-Schieberventil L710

von Rexroth   |   mehr Wege-Schieberventile

Drucken
Die hydraulischen Weichen werden elektrisch angesteuert.
Anwendungen/Hinweise
  • Die angegebenen Durchfluss- und Druckwerte sind maximale Werte für den statischen Arbeitszustand. Ein Umschaltvorgang bei maximalem Durchfluss und Druck ist nicht möglich.

Downloads

Für Sie interessant

Würfelstecker G1 für Magnetspulen | Zubehör für Magnetventile
angesehen
Würfelstecker G1 für Magnetspulen

Zubehör

Die Würfelstecker werden auf Magnetspulen aufgebaut und dienen der elektrischen Verbindung von Magnetventilen. Die Stecker sind nach DIN 43650/A bzw. ISO 4400 genormt.

Magnetspulen
Zubehör
Magnetspule D36, Klasse H, 20 W, für Hydraulikventile VEI-16 | Magnetspulen
angesehen
Magnetspule D36, Klasse H, 20 W, für Hydraulikventile VEI-16

Rexroth Zubehör

Die Magnetspulen werden zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Einschraubventilen VEI eingesetzt und sind in den Standardspannungen 12, 24 und 230 Volt lieferbar.

Magnetspulen
Ersatzteil
Magnetspule C36 für Hydraulikventile L710 und L801 | Magnetspulen
angesehen
Magnetspule C36 für Hydraulikventile L710 und L801

Rexroth Ersatzteil

Die Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 14,2 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Bosch-Rexroth 6/2-Wegeventilen. Sie sind in den Standardspannungen 12 und 24 Volt lieferbar. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

6/2-Wegeventil Sandwichausführung BFD | Wege-Schieberventile
angesehen
6/2-Wegeventil Sandwichausführung BFD

Duplomatic | Wege-Schieberventile

Das Magnetventil BFD ermöglicht eine wechselseitige Bedienung zweier doppeltwirkender Verbraucher mit nur einem Steuerventil (hydraulische Weiche).

6/2-Wege-Schieberventil KV | Wege-Schieberventile
angesehen
6/2-Wege-Schieberventil KV

Wege-Schieberventile

Die hydraulischen Weichen werden elektrisch angesteuert.

6/2-Wege-Schieberventil L745 | Wege-Schieberventile
angesehen
6/2-Wege-Schieberventil L745

Rexroth | Wege-Schieberventile

Die Weichen werden hydraulisch angesteuert.

6/2-Wege-Schieberventil PD10 | Wege-Schieberventile
angesehen
6/2-Wege-Schieberventil PD10

Wege-Schieberventile

Die hydraulisch betätigten Ventile bestehen aus Stahlkörper und zwei 3/2-Wege-Ventilpatronen die gleichzeitig mit einem Pilotdruck angesteuert werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken