Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 14,2 mm zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Einschraubventilen VEI-A2. Lieferbar in den Standardspannungen 12 und 24 Volt. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).
Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 14,2 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Bosch-Rexroth 6/2-Wegeventilen. Lieferbar in den Standardspannungen 12 und 24 Volt. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).
Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 19,2 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Bosch-Rexroth-Wegeventilen D805 und D845 (EDD-XZ). Lieferbar in den Standardspannungen 12 und 24 Volt lieferbar. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!