Menu

Gerade Schottverschraubung SV-M-ED, OMD

mehr VOSS Hydraulikverschraubungen

Drucken
Gerade Schottverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde durch eine Schottwand. Abdichtung mit zusätzlichem, weichdichtendem Profildichtring.
Vorteile/Ausführungen
  • Einschraubgewinde metrisches Feingewinde, zylindrisch
  • Abdichtung mit Profildichtring

Anwendungen/Hinweise
  •  Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +100 °C (ohne Druckabschläge bei Verschraubungen mit O-Ring aus NBR)

Material
  • Stahl, verzinkt
  • Profildichtring aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Gerade Schottverschraubung SV, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Schottverschraubung SV, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Gerade Schottverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Verbinden von zwei Rohrenden mit identischen Außendurchmessern in Zwischenblechen mit Durchgangsbohrung.

Winkel-Schottverschraubung WSV, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Schottverschraubung WSV, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

90°-Winkel-Schottverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Verbinden von zwei Rohrenden mit identischen Außendurchmessern in Zwischenblechen mit Durchgangsbohrung.

Gerade Schottverschraubung SV-R-ED, OMD | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Schottverschraubung SV-R-ED, OMD

VOSS Hydraulikverschraubungen

Gerade Schottverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde durch eine Schottwand. Abdichtung mit zusätzlichem, weichdichtendem Profildichtring.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken