Menu

Einstellbare T-Verschraubung ET, OMD, Edelstahl, PH

von PH   |   mehr PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

Drucken
24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare T-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
Anwendungen/Hinweise
  • Rohranschluss nach DIN 2353/DIN EN ISO 8434-1
  • temperaturbezogene Druckabschläge siehe Datenblatt

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +200 °C

Material
  • Edelstahl A4
  • O-Ring aus FKM (Viton®)

Downloads

Für Sie interessant

Überwurfmutter M, Edelstahl, PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Überwurfmutter M, Edelstahl, PH

PH Zubehör

Edelstahl-Überwurfmuttern sorgen in Kombination mit Verschraubungsstutzen und Schneidringen für leckagefreie Verbindungen.

Schneidring D, Edelstahl, PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Schneidring D, Edelstahl, PH

PH Zubehör

In Kombination mit Verschraubungsstutzen und Überwurfmuttern sorgen Schneidringe für leckagefreie Verbindungen.

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Einstellbare Winkelverschraubung EW, OMD, Edelstahl, PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare Winkelverschraubung EW, OMD, Edelstahl, PH

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Einstellbare 45°-Winkelverschraubung EV, OMD, Edelstahl, PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare 45°-Winkelverschraubung EV, OMD, Edelstahl, PH

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare 45°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Einstellbare L-Verschraubung EL, OMD, Edelstahl, PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare L-Verschraubung EL, OMD, Edelstahl, PH

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare L-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Reduzierverschraubung RED, OMD, Edelstahl, PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Reduzierverschraubung RED, OMD, Edelstahl, PH

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

Reduzierung (ohne Mutter und Schneidring) mit 24°-Dichtkegel und O-Ring, passend in Bohrungsform W DIN 3861, zum Reduzieren auf ein metrisches Rohr bzw. eine 24°-Rohrverschraubung.

Gerade Reduzierung GZR, Edelstahl, PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Reduzierung GZR, Edelstahl, PH

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

Gerade Reduzierverbindung mit beidseitig drehbarer Mutter in unterschiedlicher Anschlussgröße, abgedichtet über Dichtkegel und O-Ring.

Gerade Verschraubung GVO, Edelstahl, PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Verschraubung GVO, Edelstahl, PH

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, passend in Bohrungsform W DIN 3861, für die gerade Verbindung von zwei gleich großen Verschraubungen mit 24°-Innenkonus.

Einstellbare Winkelverschraubung EW, Edelstahl, PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare Winkelverschraubung EW, Edelstahl, PH

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Gerader Einschraubstutzen EGE-R-ED, Edelstahl, PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerader Einschraubstutzen EGE-R-ED, Edelstahl, PH

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die gerade Verbindung von einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde. Mit zusätzlicher weichdichtender Profildichtung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken