Menu

Einstellbare L-Verschraubung EVL, OMD, Edelstahl

von PH   |   mehr PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

Drucken
24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Anschluss von zwei Rohrenden auf einen 24°-Stutzen, abgedichtet über integrierten Schneidring und Überwurfmutter.
Vorteile/Ausführungen
  • Anschluss D1 ist vormontiert

Anwendungen/Hinweise
  • Rohranschluss nach DIN 2353/DIN EN ISO 8434-1
  • temperaturbezogene Druckabschläge siehe Datenblatt

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–60 °C bis +400 °C

Material
  • Edelstahl A4

Downloads

Für Sie interessant

Einstellbare Winkelverschraubung EW, OMD, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare Winkelverschraubung EW, OMD, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Einstellbare 45°-Winkelverschraubung EV, OMD, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare 45°-Winkelverschraubung EV, OMD, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare 45°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Einstellbare T-Verschraubung ET, OMD, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare T-Verschraubung ET, OMD, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare T-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Einstellbare L-Verschraubung EL, OMD, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare L-Verschraubung EL, OMD, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare L-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Reduzierverschraubung RED, OMD, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Reduzierverschraubung RED, OMD, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

Reduzierung (ohne Mutter und Schneidring) mit 24°-Dichtkegel und O-Ring, passend in Bohrungsform W DIN 3861, zum Reduzieren auf ein metrisches Rohr bzw. eine 24°-Rohrverschraubung.

Gerade Reduzierung GZR, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Reduzierung GZR, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

Gerade Reduzierverbindung mit beidseitig drehbarer Mutter in unterschiedlicher Anschlussgröße, abgedichtet über Dichtkegel und O-Ring.

Gerade Verschraubung GVO, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Verschraubung GVO, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, passend in Bohrungsform W DIN 3861, für die gerade Verbindung von zwei gleich großen Verschraubungen mit 24°-Innenkonus.

Einstellbare Winkelverschraubung EW, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare Winkelverschraubung EW, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Einstellbare Winkelverschraubung EVW, OMD, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare Winkelverschraubung EVW, OMD, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

Vormontierte 24°-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Gerader Einschraubstutzen EGE-R-ED, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerader Einschraubstutzen EGE-R-ED, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die gerade Verbindung von einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde. Mit zusätzlicher weichdichtender Profildichtung.

Distanzadapter DA, OMD, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Distanzadapter DA, OMD, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

Distanzverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung.

Distanzadapter DA, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Distanzadapter DA, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

Distanzverschraubung zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken