Menu

Hydraulikschlauch 2SN-K-SR, Bundware

von Semperit   |   mehr Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig

Drucken
Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch mit hochabriebfester Decke. Empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen und besonders für die Anforderungen des Untertage-Steinkohlebergbaues geeignet, 2-lagig, erfüllt bzw. übertrifft die EN 857 2SC.
Einsatzbereich
  • Hydrauliköl auf Mineralöl- und Glykolbasis
  • pflanzliche und mineralische Schmierstoffe

Vorteile/Ausführungen
  • hochabriebfeste Semperrockdecke mit besonderen Eigenschaften:

    – ausgezeichnete Ozon- und UV-Beständigkeit

    – Wetter- und Salzwasserbeständigkeit

    – flammhemmend nach MSHA und DSK (LOBA)

    – antistatisch

  • lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen

Technische Daten
  • Temperaturbereich 
–40 °C bis +100 °C (kurzzeitig bis +120 °C) 
  • Druckluft 
geeignet bis max. 50 bar/80 °C (eingeschränkte Lebensdauer)

Material
  • Seele aus ölbeständigem, synthetischem Kautschuk
  • Einlage mit zwei Stahldrahtgeflechten
  • Decke aus Synthesekautschuk

Norm
  • EN übertrifft EN 857 2SC

Downloads

Für Sie interessant

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Hydraulikschlauch 2SN-K | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig
angesehen
Hydraulikschlauch 2SN-K

Semperit | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, erfüllt bzw. übertrifft EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch 2SN-K, Bundware | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig
angesehen
Hydraulikschlauch 2SN-K, Bundware

Semperit | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, erfüllt bzw. übertrifft die EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch 2SN-K, SEMPERRAIL | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig
angesehen
Hydraulikschlauch 2SN-K, SEMPERRAIL

Semperit | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach EN 45545-2 (HL2–R23).

Hydraulikschlauch 2SN-K, SEL® | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig
angesehen
Hydraulikschlauch 2SN-K, SEL®

SEL Hoses | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, erfüllt bzw. übertrifft EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch 2SN-K, SEL, Bundware | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig
angesehen
Hydraulikschlauch 2SN-K, SEL, Bundware

SEL Hoses | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, erfüllt bzw. übertrifft die EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch 2SN-K HARC, SEL® | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig
angesehen
Hydraulikschlauch 2SN-K HARC, SEL®

SEL Hoses | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, erfüllt bzw. übertrifft EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch 2SN-K SUPER ABRA, SEL® | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig
angesehen
Hydraulikschlauch 2SN-K SUPER ABRA, SEL®

SEL Hoses | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, erfüllt bzw. übertrifft EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch 2SN-K, Intertraco | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig
angesehen
Hydraulikschlauch 2SN-K, Intertraco

Intertraco | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig

2SN-K-Schlauch empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, übertrifft EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch 2SN-K-SR | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig
angesehen
Hydraulikschlauch 2SN-K-SR

Semperit | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch mit hochabriebfester Decke, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, erfüllt bzw. übertrifft EN 857 2SC.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken