Menu

Verschluss-Stopfen VKA, Edelstahl, PH

von PH   |   mehr PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Drucken

Verschluss-Stopfen mit 24°-Dichtkegel und O-Ring zum Verschließen von Verschraubungen mit 24°-Innenkonus.


Technische Daten
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +100 °C

Material
  • Edelstahl A4
  • Profildichtung aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Rohrverschluss-Schraube ROV, OMD, Edelstahl, PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Rohrverschluss-Schraube ROV, OMD, Edelstahl, PH

PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Verschluss-Stopfen (ohne Mutter und Schneidring) mit 24°-Innenkonus zum Verschließen von Rohrenden, Bohrungsform W DIN 3861.

Verschluss-Schraube VSTI-R-ED, Edelstahl, PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Verschluss-Schraube VSTI-R-ED, Edelstahl, PH

PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Verschluss-Stopfen für Einschraublöcher mit Innensechskant zum Verschließen von Einschraubbohrungen mit Innengewinde. Mit zusätzlicher weichdichtender Profildichtung.

Verschluss-Schraube VSTI-M-ED, Edelstahl, PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Verschluss-Schraube VSTI-M-ED, Edelstahl, PH

PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Verschluss-Stopfen für Einschraublöcher mit Innensechskant zum Verschließen von Einschraubbohrungen mit Innengewinde. Mit zusätzlicher weichdichtender Profildichtung.

Bördelanschlussteil, komplett, Edelstahl, PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Bördelanschlussteil, komplett, Edelstahl, PH

PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Kompletter Anschlussteil für Bördelverschraubungen 37° und Verschraubungsstutzen mit 24°-Innenkonus.

Druckring, Edelstahl, PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Druckring, Edelstahl, PH

PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Druckringe für 37°-Bördelverschraubungen und Verschraubungsstutzen mit 24°-Innenkonus.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken