Menu

Hydrauliknippel MRN, zöllig

von FB Group   |   mehr F.B. Hydraulikarmaturen

Drucken

Hydraulikschlaucharmatur mit Ringnippel. Für zöllige Hohlschrauben.


Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für Schläuche
    - 1SN, 1SC, 1SN-K
    - 2SN, 2SC, 2SN-K
    - 4SP
    - R7, R8
    - 1TE, 2TE, 3TE

Material
  • Stahl
  • Oberflächenschutz silbrig verzinkt (Korrosionsbeständigkeit gemäß UNI ISO 9227)

Downloads

Für Sie interessant

Hohlschrauben
Dazu passt
Hohlschraube AG, zöllig | Hohlschrauben
angesehen
Gekauft
Hohlschraube AG, zöllig

Dazu passt

Schraube mit zölligem BSP-Außengewinde.

Hohlschrauben
Dazu passt
Doppel-Hohlschraube AG, zöllig | Hohlschrauben
angesehen
Gekauft
Doppel-Hohlschraube AG, zöllig

Dazu passt

Doppelschraube mit zölligem BSP-Außengewinde.

Werkzeuge Schlauchbearbeitung
Das könnte Sie auch interessieren
Montagehilfe Visco20TLube | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Montagehilfe Visco20TLube

Das könnte Sie auch interessieren

Schmierstoff mit extrem guten Gleiteigenschaften zum Auftragen mit Schwamm oder Pinsel. Auch zum Sprühen und Tunken geeignet.

Werkzeuge Schlauchbearbeitung
Das könnte Sie auch interessieren
Kleinbehälter für Montagehilfe ViscoTLube | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Kleinbehälter für Montagehilfe ViscoTLube

Das könnte Sie auch interessieren

300-ml-Dose zum Abfüllen von ViscoTLube-Schmiermitteln.

Werkzeuge Schlauchbearbeitung
Das könnte Sie auch interessieren
Steckmittel RE 721 | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Steckmittel RE 721

Das könnte Sie auch interessieren

Schmiermittel-Konzentrat für Gummi zum leichteren Stecken der Armaturen.

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Hydrauliknippel NU, DKR | F.B. Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydrauliknippel NU, DKR

FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Gewinde. Abdichtung über 60°-Außenkonus. Vorgepresste Überwurfmutter.

Hydrauliknippel NU 45°, DKR 45° | F.B. Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydrauliknippel NU 45°, DKR 45°

FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Gewinde. Abdichtung über 60°-Außenkonus. Vorgepresste Überwurfmutter.

Hydrauliknippel NU 90°, DKR 90° | F.B. Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydrauliknippel NU 90°, DKR 90°

FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Gewinde. Abdichtung über 60°-Außenkonus. Vorgepresste Überwurfmutter.

Hydrauliknippel NO, DKOR | F.B. Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydrauliknippel NO, DKOR

FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Gewinde und Sechskantmutter (gestiftet). Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.

Hydrauliknippel NO 45°, DKOR 45° | F.B. Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydrauliknippel NO 45°, DKOR 45°

FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Gewinde und Sechskantmutter (gestiftet). Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.

Hydrauliknippel NO 90°, DKOR 90° | F.B. Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydrauliknippel NO 90°, DKOR 90°

FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Gewinde und Sechskantmutter (gestiftet). Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken