Menu
Hydraulikschläuche, Hydraulikarmaturen von Gates

Gates® Hydraulikschläuche, Hydraulikarmaturen von Gates

Beste Qualität und höchste Zuverlässigkeit

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Gates® Hydraulikschläuche, Hydraulikarmaturen von Gates
Hersteller: Gates Alle zurücksetzen
81-93 von 93 Produkten
in Gates® Hydraulikschläuche, Hydraulikarmaturen von Gates
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ SAE FL90S | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ SAE FL90S

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

90°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 61 mit SAE-Flanschanschluss 3.000 psi, flachdichtend. Kurze Schenkellänge.

Gates
Teilenummer T52057
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ SAE FL90M | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ SAE FL90M

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

90°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 61 mit SAE-Flanschanschluss 3.000 psi, flachdichtend. Mittlere Schenkellänge.

Gates
Teilenummer 597795
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ SAE FL90L | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ SAE FL90L

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

90°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 61 mit SAE-Flanschanschluss 3.000 psi, flachdichtend. Lange Schenkellänge.

Gates
Teilenummer T60222
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ SAE FLH | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ SAE FLH

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Gerade Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend.

Gates
Teilenummer T51106
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ SAE FLH45M | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ SAE FLH45M

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

45°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend. Mittlere Schenkellänge.

Gates
Teilenummer T51107
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ SAE FLH90S | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ SAE FLH90S

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

90°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend. Kurze Schenkellänge.

Gates
Teilenummer T52063
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ SAE FLH90M | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ SAE FLH90M

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

90°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend. Mittlere Schenkellänge.

Gates
Teilenummer T51108
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ SAE FLH90L | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ SAE FLH90L

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

90°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend. Lange Schenkellänge.

Gates
Teilenummer T60241
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ FLC | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ FLC

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Gerade Supercat-Flanscharmatur für den Hochdruck-Bereich, mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend. Für Caterpillar.

Gates
Teilenummer T60282
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ FLC22 | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ FLC22

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

22°-Flanscharmatur für den Hochdruck-Bereich, mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend. Passend für Caterpillar.

Gates
Teilenummer 258281
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ FLC45 | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ FLC45

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

45°-Flanscharmatur für den Hochdruck-Bereich, mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend. Passend für Caterpillar.

Gates
Teilenummer T89257
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ FLC90 | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ FLC90

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

90°-Flanscharmatur für den Hochdruck-Bereich, mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend. Passend für Caterpillar.

Gates
Teilenummer T60288
Nicht-Schäl-Fassung GlobalSpiral™ | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Nicht-Schäl-Fassung GlobalSpiral™

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Hülse für das Befestigen der Schlaucharmaturen auf Hydraulikschläuchen. Passend für Gates-GlobalSpiral™-System.

Gates
Teilenummer T71230
81-93 von 93 Produkten

Einfache Komplettlösungen

Gates® und Haberkorn pflegen eine langjährige Partnerschaft. Die Produkte von Gates® entsprechen hohen Qualitätsstandards und können individuell an die Nutzerin und den Nutzer angepasst werden. Dabei können Sie sich zwischen Einzelteilen und Komplettlösungen entscheiden. Finden Sie hier eine große Auswahl an Gates®-Hydraulikarmaturen und -schläuchen.  

Auf einen Blick
    Bild von Hydraulikarmaturen und-schläuchen von Gates<sup>®</sup>
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Hydraulikarmaturen und -schläuchen von Gates®.

    Maximale Effizienz

    Für die Produkte von Gates® werden nur hochwertige Materialien verwendet, womit Standzeiten in der Produktion verhindert werden sollen. Ebenso können dadurch der Wartungsaufwand und im gleichen Zug die Wartungskosten um ein Vielfaches reduziert werden. Diese Schlauchleitungen halten im Schnitt dreimal länger, als es die Norm vorschreibt.


    Einwandfreie Schlauchleitungen

    Die Schlauchleitungen werden extra so konzipiert, dass das Verlegen auf engstem Raum möglich ist; die Schläuche können zudem mit relativ geringem Kraftaufwand gebogen werden.


    Einfache Assemblierung

    Gates®-Armaturen können direkt auf die Schläuche aufgesteckt werden. Es benötigt keine spezielle Montage beim Verbinden von Schlauch und Armatur, da die beiden Komponenten immer aufeinander aufeinander abgestimmt werden, um die Montage so unkompliziert wie möglich zu gestalten.

    Abbildung Hydraulikschlauch PRO-MegaTuff™
    Hydraulikarmaturen und Hydraulikschläuche von Gates® können ganz einfach zusammengesteckt werden.

    Langlebigkeit ist besonders wichtig

    Abbildung Hydraulikschlauch PRO-MegaTuff™

    Alle Produkte von Gates® sind auf eine lange Nutzung ausgelegt, vor allem die Schläuche werden sehr robust gestaltet. Die Standardschlauchdecken weisen eine hohe Abriebfestigkeit auf und halten sämtlichen aggressiven Ölen stand. Die Schlauchseele wird dafür mit Nitril versehen. Sollte der Schlauch in bestimmten Umgebungen mit hoher Abriebwahrscheinlichkeit verwendet werden, können XtraTuff™- oder MegaTuff™-Decken verwendet werden. Der Hydraulikschlauch PRO-MegaTuff™ enthält diese Decken und ist daher 25- bis 300-mal robuster als andere Schläuche.