von Gates | mehr Gates® Hydraulikarmaturen
| –35 °C bis +100 °C |
Das könnte Sie auch interessieren
Schmierstoff mit extrem guten Gleiteigenschaften zum Auftragen mit Schwamm oder Pinsel. Auch zum Sprühen und Tunken geeignet.
Das könnte Sie auch interessieren
300-ml-Dose zum Abfüllen von ViscoTLube-Schmiermitteln.
Das könnte Sie auch interessieren
Schmiermittel-Konzentrat für Gummi zum leichteren Stecken der Armaturen.
Shell Das könnte Sie auch interessieren
Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Außengewinde, zylindrisch. Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Außengewinde, zylindrischer Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!