Menu

Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ SAE FLH45M

von Gates   |   mehr Gates® Hydraulikarmaturen

Drucken
45°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend. Mittlere Schenkellänge.
Einsatzbereich
  • Industrieanlagen
  • Baumaschinen
  • Landmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • einteiliger Flanschbund (nicht gelötet/geschweißt)
  • verbesserte mechanische Festigkeit durch kegeligen Flanschbund
  • größere Wandstärke
  • erstklassige TuffCoat™-Beschichtung mit mehr als 4-mal höherer Korrosionsbeständigkeit als in SAE ASTMB117 festgelegt

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 bis +120 °C

Material
  • hochwertiger Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.