Produkte von Frenzelit
Dichtungen und Isolierungen in Spitzenqualität für die Industrie
Dichtungen und Isolierungen in Spitzenqualität für die Industrie
Für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung und eine exzellente Medienbeständigkeit sowie hohe Sicherheitsreserven, auch bei Wechsellast. Die XP-Technologie (Extendend Performance) ist eine anorganische, thermisch stabile Antihaftwirkung, die über den gesamten Temperatureinsat...
Einzigartige Allround-Dichtung, die die Vorteile sowohl von Faserstoff- als auch von Elastomerdichtungen in sich vereint. Prädestiniert für alle Anwendungen, für die weder Gummidichtungen noch klassische Faserstoffdichtungen ideal geeignet sind. Verfügt zudem standardmäßig über G...
Für Flanschunebenheiten hervorragend geeignete Dichtplatte mit erstklassigen Dichtungskennwerten nach DIN EN 13555 sowohl mit als auch ohne Innenbördel. Verfügt zudem standardmäßig über Gasket Code Technology zur eindeutigen Identifikation und Rückverfolgbarkeit des Materials.
Hochtemperaturbeständige Dichtplatte mit säurebeständiger Streckmetalleinlage aus Chrom-Nickel-Stahl. Gewährleistet selbst unter sehr hohen Dauertemperaturen eine hervorragende Langzeitdichtigkeit und ist auch als Isolationsmaterial oder temperaturbeständiges Ausgleichselement be...
Für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung und eine exzellente Medienbeständigkeit sowie hohe Sicherheitsreserven, auch bei Wechsellast. Die XP-Technologie (Extendend Performance) ist eine anorganische, thermisch stabile Antihaftwirkung, die über den gesamten Temperatureinsat...
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Umweltfreundliches Isolationsmaterial aus biolöslichen Mineralfasern sowie anorganischen Füllstoffen und mit geringem Anteil an organischen Fasern und Bindemitteln gebunden.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Hochtemperaturbeständiges Isolationsmaterial auf Basis REACH-gelisteter SVHC-Keramikfasern und anorganischen Füllstoffen, gebunden mit organischen Fasern und Bindemitteln.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Hochtemperaturbeständiges Isolationsmaterial auf Basis REACH-gelisteter SVHC-Keramikfasern und anorganischen Füllstoffen, gebunden mit organischen Fasern und Bindemitteln. Für Stahltransportwalzen im Standard-Temperaturbereich und industrielle Isolationen bei extremen Hochtempera...
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Mechanisch verfestigtes Vlies aus qualitativ hochwertigen Glasfasern für thermische und akustische Isolation sowie für Filtrationszwecke.
Produkte von Frenzelit verkörpern den neuesten Stand der Technik und finden überall dort ihre Anwendung, wo höchste Qualität und Prozesssicherheit gefordert sind.
Branchen wie Prozessindustrie, Energieerzeugung, Maschinen- und Anlagenbau, Klima- und Wärmetechnik sowie Lebensmittel- und Trinkwasserindustrie setzen auf das Know-how von Frenzelit.
Weltweit 850 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Hauptproduktionsstandort in Deutschland entwickeln und produzieren unterschiedlichste Dichtungsmaterialien und Textilien im Hochtemperaturbereich für die Industrie.
Frenzelit bietet für praktisch jeden Industriebereich das passende Dichtungs- oder Isolierungsmaterial. Je nach Anforderungen, Höchsttemperatur oder Medium gibt es verschiedene Produktlinien.
Für diese Bereiche können Isolierungen sowie Flachdichtungen und Dichtungsmaterial von Frenzelit eingesetzt werden:
Prozessindustrie
Energieerzeugung
Maschinen- & Anlagenbau (z.B. novapress® Universal)
Klima- & Wärmetechnik
Heizungs- & Sanitärbereich (z.B. novapress® 260)
Lebensmittel- und Trinkwasserindustrie (novapress® 850 oder novaphit®)
Abgasanlagen im Bereich Heißgasanwendungen, Turboladern sowie Abgasanlagen: Frenzelit empfiehlt den novamica® Thermex - Hochtemperatur-Dichtungsstoff
für die Industrie 4.0 (novapress® 880) - eine Besonderheit bei diesem Modell: Dank „Gasket Code Technology“ ist eine Nachverfolgung der Produkt- und Materialherkunft sogar bei gestanzten und gebrauchten Dichtungsteilen möglich
speziell für die Arbeit mit dem Medium Wasserstoff (H2) (novaphit® SSTC)
Frenzelit Isolationen unterstützen Unternehmen bei der thermischen und akustischen Isolation. Sie wurden speziell für die Bereiche Heizungstechnik, Maschinen- und Anlagenbau sowie weitere industrielle Prozesse entwickelt.
Neben dem Standartsortiment können auch Sonderlösungen mit einer Temperaturbeständigkeit bis zu 1100° C gefertigt werden.
Zum Frenzelit-Isolations-Produktportfolio zählen:
Industrieanlagen werden meist speziell für die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens konstruiert. Dafür werden passende Dichtungen und Isolationen benötigt. Haberkorn bietet daher gemeinsam mit Frenzelit seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen an.
Die Zuschnitte werden einfach mittels CAD-Zeichnung gefertigt. Die computergesteuerten Plotter oder Stanzen schneiden bzw. stanzen das Material dann passend aus, egal ob Einzelteil oder Serienteil.
Zur Unterstützung bei der Materialauswahl kann das Tool Dichtungsberechnung sehr hilfreich sein - oder Sie kontaktieren uns einfach unter Kontaktformular Dichtungstechnik.
Beim Stanzen oder Schneiden von Industriedichtungen war es immer schwierig, das Material zu identifizieren. Frenzelit hat daher eine eigene Technologie entwickelt: die „Gasked Code Technology“. Die Textilien von novapress® 880 und novapress® 850 enthalten quasi einen einzigartigen Fingerabdruck. Selbst nach Einwirkung von hohen Temperaturen können das Material und der ganze Herstellprozess nachverfolgt und identifiziert werden. Das entspricht allen Anforderungen der Industrie 4.0.
Das Thema Nachhaltigkeit wird bei Frenzelit großgeschrieben. Darum bestehen die Materialmischungen der Textilien nur aus hochwertigen Rohstoffen von vertrauenswürdigen Lieferanten. Das wird auch über eine strenge Wareneingangskontrolle überwacht.
Ein eigenes Prozessleitsystem begleitet den gesamten Fertigungsprozess inklusive Mischverfahren sowie die Rezepturmischung.
Frenzelit stellt zudem hohe Qualitätsanforderungen in den Bereichen Sicherheit, Temperatur- und Vibrationsbeständigkeit, Abriebfestigkeit sowie Konfektionierbarkeit.
Wasserstoff (H2) kommt in industriellen Anwendungen immer mehr zum Einsatz. Dieses Medium erfordert besondere Dichtheit und Materialbeständigkeit. Dafür sind einige Produkte von Frenzelit bestens geeignet. Frenzelit hat dazu sogar einen eigenen Leckageprüfstand entwickelt. Dabei werden Beständigkeits- und Leckagetests mit Wasserstoff (H2) durchgeführt. Diese Tests erfolgen in Anlehnung an DIN 28090-2 (09-1995).
Nach dem Testdurchgang dürfen die Textilien weder geschädigte Stellen noch Risse aufweisen. Sie müssen dem Druck über eine vorgegebene Zeit standhalten. Hat das Dichtungsmaterial den Test bestanden, bekommt es das Logo „H2-approved“.
Dazu zählen Produktlinien wie:
novaphit® SSTC
novapress® 850
novapress® 880
novamica® Thermex
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!