Menu

Dichtungsplatte novamica® THERMEX

von Frenzelit   |   mehr Dichtungsplatten

Drucken
Die hochtemperaturbeständige Dichtungsplatte novamica® THERMEX auf Basis von veredeltem Phlogopit-Glimmer wird als Hochtemperaturdichtstoff eingesetzt. Durch die Edelstahlstreckmetalleinlage und den Phlogopit-Glimmer erhält die Dichtungsplatte zuverlässige Handhabungs- und Verarbeitungseigenschaften und verfügt über eine außergewöhnliche Langzeitdichtigkeit, auch unter sehr hohen Dauertemperaturen.
Einsatzbereich
  • Heißgas- bzw. Abgasbereich
  • Abdichtung von aggressiven/korrosiven Medien bei hohen Temperaturen
  • elektrische Isolation

Vorteile/Ausführungen
  • hochtemperaturbeständig
  • sehr gute chemische Beständigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • Format- und Stärkentoleranz DIN 28091-1

Technische Daten
  • die technischen Daten beziehen sich auf Stärke 2 mm
  • Einsatztemperaturbereich
bis +1000 °C
  • Rückfederung ASTM F 36 J
40 %
  • Kompressibilität ASTM F 36 J
20 %
  • Druckstandfestigkeit DIN 52913 (300 °C)
32 N/mm²
  • Dichte DIN 28090-2
1,80 g/cm³
  • spezifische Leckagerate DIN 28090-2 (20 °C, 5 bar)
3 mg/(m×s)

Material
  • veredelter Phlogopit-Glimmer mit Einlage aus Edelstahlstreckmetall (1.4404/AISI 316 L)
  • Bindemittel Silikonharz

Downloads

Für Sie interessant

Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4300 | Dichtungsplatten
angesehen
Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4300

Klinger | Dichtungsplatten

Universelle Hochdruck-Dichtungsplatte mit breitem Anwendungsspektrum und guter Druckstandfestigkeit.

Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4400 | Dichtungsplatten
angesehen
Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4400

Klinger | Dichtungsplatten

Universelle Hochdruck-Dichtungsplatte für weite Bereiche der chemischen Industrie, der Lebensmittelverarbeitung und Trinkwasserversorgung.

Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4500 | Dichtungsplatten
angesehen
Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4500

Klinger | Dichtungsplatten

Spezielle Hochleistungsdichtungsplatte aus Carbonfasern mit hochtemperaturbeständigen Zusatzstoffen, die besonders laugen- und dampfbeständig ist.

Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4430 | Dichtungsplatten
angesehen
Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4430

Klinger | Dichtungsplatten

Spezielle Hochdruck-Dichtungsplatte mit höchster Druckstandfestigkeit und hoher Beständigkeit gegen Heißwasser und Dampf bei hohen Temperaturen.

Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-8200 | Dichtungsplatten
angesehen
Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-8200

Klinger | Dichtungsplatten

Spezielle Hochdruck-Dichtungsplatte für Säureanwendungen. Besonders geeignet bei Salzsäure, Schwefelsäure und den meisten organischen Säuren.

Dichtungsplatte novapress® 850 novaform® 2300 mit Gasket-Code-Technology | Dichtungsplatten
angesehen
Dichtungsplatte novapress® 850 novaform® 2300 mit Gasket-Code-Technology

Frenzelit | Dichtungsplatten

Asbestfreier Dichtungswerkstoff, der die Charakteristika von Faserstoffdichtungen mit den positiven Eigenschaften von Elastomeren verbindet. Einzigartig ist die neue Gasket Code Technology (entspricht den Anforderungen von Industrie 4.0). Diese ermöglicht dem Anwender die Identif...

Dichtungsplatte novapress® UNIVERSAL | Dichtungsplatten
angesehen
Dichtungsplatte novapress® UNIVERSAL

Frenzelit | Dichtungsplatten

Zuverlässige Allround-Dichtung, aus mit Elastomer gebundenen Materialien auf Basis von hochwertigen Aramidfasern und speziellen Funktionsfüllstoffen, die für den Flachdichtungsbereich bestens geeignet ist.

Dichtungsplatte novapress® BASIC | Dichtungsplatten
angesehen
Dichtungsplatte novapress® BASIC

Frenzelit | Dichtungsplatten

Hervorragende Standard-Dichtung, aus mit Elastomer gebundenen Materialien auf Basis von hochwertigen Aramidfasern und speziellen Funktionsfüllstoffen, die für den Flachdichtungsbereich bestens geeignet ist.

Dichtungsplatte novapress® 260 | Dichtungsplatten
angesehen
Dichtungsplatte novapress® 260

Frenzelit | Dichtungsplatten

Hochwertige Standard-Dichtung, aus mit Elastomer gebundenen Materialien auf Basis von hochwertigen Aramidfasern und speziellen Funktionsfüllstoffen, die für den Flachdichtungsbereich bestens geeignet ist.

Dichtungsplatte novapress® 880 | Dichtungsplatten
angesehen
Dichtungsplatte novapress® 880

Frenzelit | Dichtungsplatten

Die Dichtungsplatte novapress® 880 mit oder ohne Innenbördel eignet sich durch die hervorragende mechanische Stabilität und Anpassungsfähigkeit zum Ausgleichen von Flanschunebenheiten. Durch die Weiterentwicklung der Materialzusammensetzung wurde mit 18% Zusammendrückung eine Ver...

Dichtungsplatte novapress® MULTI II | Dichtungsplatten
angesehen
Dichtungsplatte novapress® MULTI II

Frenzelit | Dichtungsplatten

Optimierte Dampf-Dichtungsplatte, aus mit Elastomer gebundenen Materialien auf Basis von hochwertigen Aramidfasern, mit speziellen Funktionsfüllstoffen und Grafit, die für den Flachdichtungsbereich bestens geeignet ist.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken