Menu

Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4500

von Klinger   |   mehr Dichtungsplatten

Drucken
Spezielle Hochleistungsdichtungsplatte aus Carbonfasern mit hochtemperaturbeständigen Zusatzstoffen, die besonders laugen- und dampfbeständig ist.
Vorteile/Ausführungen
  • beständig gegen Öle und Kohlenwasserstoffe
  • hohe Druckstandfestigkeit
  • resistent gegen Kriechen und Kaltfluss

Anwendungen/Hinweise
  • Zulassungen BAM-geprüft, DIN-DVGW, DIN-DVGW W 270, Elastomerleitlinie Kaltwasser, ÖVGW, Germanischer Lloyd, TA-Luft, Fire-Safe gem. DIN EN ISO 10497
  • Breiten- und Längentoleranz ±50 mm
  • Stärkentoleranz DIN 28091-1

Technische Daten
  • technische Daten beziehen sich auf Stärke 2 mm
  • Einsatztemperaturbereich
–150 °C bis +250 °C
  • Rückfederung ASTM F 36 J
60 %
  • Kompressibilität ASTM F 36 J
11 %
  • Druckstandfestigkeit DIN 52913
    (50 MPa, 16 h / 300 °C)
30 MPa
  • Dichtheit DIN 28090-2
0,05 mg/(s×m)
  • Dichte
1,6 g/cm³
  • Wärmeleitfähigkeit
0,43 W/(m×K)

Material
  • Carbonfasern und spezielle, hochtemperaturbeständige Zusatzstoffe, gebunden mit NBR

Downloads

Für Sie interessant

Dichtungsplatten
Das könnte Sie auch interessieren
Dichtungsplatte novapress® MULTI II | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novapress® MULTI II

Frenzelit Das könnte Sie auch interessieren

Für den Dampfbereich optimierte Dichtplatte auf Basis hochwertiger Aramidfasern und ausgerüstet mit einer Antihaftbeschichtung.

Dichtungsplatten
Das könnte Sie auch interessieren
Dichtungsplatte novatec® Premium XP | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novatec® Premium XP

Frenzelit Das könnte Sie auch interessieren

novatec® PREMIUM XP ist die neue, leistungsfähige „Extended-Performance”-Generation (XP) der von Frenzelit entwickelten aramidfaserverstärkten Grafitdichtungen.

Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4300 | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4300

Klinger | Dichtungsplatten

Universelle Hochdruck-Dichtungsplatte mit breitem Anwendungsspektrum und guter Druckstandfestigkeit.

Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4400 | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4400

Klinger | Dichtungsplatten

Universelle Hochdruck-Dichtungsplatte für weite Bereiche der chemischen Industrie, der Lebensmittelverarbeitung und Trinkwasserversorgung.

Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4430 | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4430

Klinger | Dichtungsplatten

Spezielle Hochdruck-Dichtungsplatte mit höchster Druckstandfestigkeit und hoher Beständigkeit gegen Heißwasser und Dampf bei hohen Temperaturen.

Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-8200 | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-8200

Klinger | Dichtungsplatten

Spezielle Hochdruck-Dichtungsplatte für Säureanwendungen. Besonders geeignet bei Salzsäure, Schwefelsäure und den meisten organischen Säuren.

Dichtungsplatte novapress® 850 novaform® 2300 | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novapress® 850 novaform® 2300

Frenzelit | Dichtungsplatten

Einzigartige Allround-Dichtung, die die Vorteile sowohl von Faserstoff- als auch von Elastomerdichtungen in sich vereint. Prädestiniert für alle Anwendungen, für die weder Gummidichtungen noch klassische Faserstoffdichtungen ideal geeignet sind. Verfügt zudem standardmäßig über G...

Dichtungsplatte novapress® UNIVERSAL | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novapress® UNIVERSAL

Frenzelit | Dichtungsplatten

Zuverlässige Allround-Dichtung auch für anspruchsvollere gasförmige und flüssige Medien. Geeignet für ein weitgefächertes Anwendungsspektrum unter höheren technischen Anforderungen, bis in den Temperaturgrenzbereich hinein.

Dichtungsplatte novapress® BASIC | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novapress® BASIC

Frenzelit | Dichtungsplatten

Hochwertige Standard-Dichtung für gasförmige und flüssige Medien. Geeignet für ein weitgefächertes Anwendungsspektrum im mittleren Druck- und Temperaturbereich.

Dichtungsplatte novapress® 260 | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novapress® 260

Frenzelit | Dichtungsplatten

Hochwertige Standard-Dichtung für niedrige und mittlere Druck- und Temperaturbeanspruchung sowie unkritische Medien. Empfohlen für den Einsatz mit flüssigen Medien, Hydraulik-, Kältemittel- und Motorölen sowie Kraftstoffen.

Dichtungsplatte novapress® 880 | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novapress® 880

Frenzelit | Dichtungsplatten

Für Flanschunebenheiten hervorragend geeignete Dichtplatte mit erstklassigen Dichtungskennwerten nach DIN EN 13555 sowohl mit als auch ohne Innenbördel. Verfügt zudem standardmäßig über Gasket Code Technology zur eindeutigen Identifikation und Rückverfolgbarkeit des Materials.

Dichtungsplatte novapress® MULTI II | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novapress® MULTI II

Frenzelit | Dichtungsplatten

Für den Dampfbereich optimierte Dichtplatte auf Basis hochwertiger Aramidfasern und ausgerüstet mit einer Antihaftbeschichtung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken